SNAP-LOC Phụ kiện SLAEARI2-C E, Có vòng, Dây buộc đa năng, 2 gói
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | E-Fitting w / Ring |
Phá vỡ sức mạnh | 3000 Lbs |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều cao | 2.5 " |
Chiều dài | 6.9 " |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 4.9 " |
Giới hạn tải làm việc | 1000 lbs. |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giới hạn tải làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr-ari-pu-pu | Mạ kẽm | - | 3" | 1 / 2 " | 3000 lb | €9.15 | ||
GR-ARI10-PU | Mạ kẽm | - | 4.5 " | 1 / 2 " | 3000 lb | €92.96 | ||
GR-ARI2-PU | Mạ kẽm | - | 11.5 " | 1 / 2 " | 3000 lb | €24.74 | ||
SLEARI | Mạ kẽm | 1.5 " | 3" | 3" | 1000 lbs. | €8.09 | ||
SLEARI2 | Mạ kẽm | 1.5 " | 3" | 3" | 1000 lbs. | €6.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.