Snap-loc Gr-ari-pu | E Lắp, Có Vòng, Dài 3 Inch, Tải trọng 3000 Lbs | 15x214 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phụ kiện SNAP-LOC GR-ARI-PU E, Có vòng, Dài 3 Inch, Tải trọng 3000 Lbs | AA7FWX 15X214

SNAP-LOC Phụ kiện GR-ARI-PU E, Có vòng, Chiều dài 3 inch, Tải trọng 3000 Lbs

Trong kho
Khoản mục: AA7FWX phần: GR-ARI-PUTham chiếu chéo: 15X214

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€9.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcE-Fitting w / Ring
Độ sâu1.25 "
Kết thúcMạ kẽm
Chiều dài3"
Vật chấtThép
Phong cách gắn kếtBản nhạc điện tử
Vòng đường kính.1-1 / 2 "
Độ dày vòng1 / 4 "
Chiều rộng1 / 2 "
Giới hạn tải làm việc3000 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều caoChiều dàiChiều rộngGiới hạn tải làm việcGiá cả
Phụ kiện SNAP-LOC GR-ARI10-PU E, Có vòng, Tải trọng 3000 Lbs, 10 Gói | AA7FWY 15X215 GR-ARI10-PUMạ kẽm-4.5 "1 / 2 "3000 lb€92.96
Phụ kiện SNAP-LOC GR-ARI2-PU E, Có vòng, Dài 11.5 inch, Tải trọng 3000 Lbs | AA7FXJ 15X237 GR-ARI2-PUMạ kẽm-11.5 "1 / 2 "3000 lb€24.74
SNAP-LOC SLAEARI E Lắp, Có Vòng, Dây buộc Đa năng | CE8UFC SLEARIMạ kẽm1.5 "3"3"1000 lbs.€8.09
SNAP-LOC SLAEARI2 E Phù hợp, Có vòng đệm, Dây buộc đa năng, Sức bền phá vỡ 3000 Lbs, 2 gói | CE8UFD SLEARI2Mạ kẽm1.5 "3"3"1000 lbs.€6.82
SNAP-LOC SLAEARI2-C E Phù hợp, có vòng, dây buộc đa năng, 2 gói | CE8UKH SLEARI2-CMạ kẽm2.5 "6.9 "4.9 "1000 lbs.€16.78
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-LOC Phụ kiện GR-ARI-PU E, Có vòng, Chiều dài 3 inch, Tải trọng 3000 Lbs
€9.15 /đơn vị