Smith-cooper S3416sp014b | Đầu cắm vuông 1 1/2 inch Thép không gỉ 316 | 1rtl9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH-COOPER S3416SP014B Square Head Plug 1 1/2 Inch 316 Stainless Steel | AB3EPW 1RTL9

SMITH-COOPER S3416SP014B Đầu Vuông Cắm 1 1/2 Inch Thép Không Gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AB3EPW phần: S3416SP014BTham chiếu chéo: 1RTL9
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
€57.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu cắm vuông
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Lớp3000
Kiểu kết nốiMNPT
Max. Sức ép3000 psi @ 100 độ F
Tối đa Áp suất hơi2810 psi @ 350 độ F
Bên ngoài Dia.1-29 / 32 "
Kích thước đường ống1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7307929000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SMITH-COOPER S3414SP001B Đầu cắm đầu vuông 1/8 inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB3EJC 1RRK1 S3414SP001B304 thép không gỉ30002570 psi @ 100 độ F1965 psi @ 350 độ F13 / 32 "1 / 8 "€6.18
SMITH-COOPER S3414SP003B Phích cắm đầu vuông 3/8 inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB3EJE 1RRK5 S3414SP003B304 thép không gỉ30002570 psi @ 100 độ F1965 psi @ 350 độ F43 / 64 "3 / 8 "€7.88
SMITH-COOPER S3414SP030B Phích cắm đầu vuông 3 inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB3EJN 1RRN3 S3414SP030B304 thép không gỉ30002570 psi @ 100 độ F1965 psi @ 350 độ F3.5 "3"€116.17
SMITH-COOPER S3414SP040B Phích cắm đầu vuông 4 inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB3EJP 1RRN5 S3414SP040B304 thép không gỉ30002570 psi @ 100 độ F1965 psi @ 350 độ F4.5 "4"€218.90
SMITH-COOPER S3416SP001B Phích cắm đầu vuông 1/8 inch 316 Thép không gỉ 3000 Psi | AB3EPF 1RTK4 S3416SP001B316 thép không gỉ30003000 psi @ 100 độ F2810 psi @ 350 độ F13 / 32 "1 / 8 "€6.65
SMITH-COOPER S3416SP002B Đầu cắm vuông 1/4 inch 316 Thép không gỉ 3000 Psi | AB3EPH 1RTK6 S3416SP002B316 thép không gỉ30003000 psi @ 100 độ F2810 psi @ 350 độ F35 / 64 "1 / 4 "€6.77
SMITH-COOPER S3416SP003B Phích cắm đầu vuông 3/8 inch 316 Thép không gỉ 3000 Psi | AB3EPK 1RTK8 S3416SP003B316 thép không gỉ30003000 psi @ 100 độ F2810 psi @ 350 độ F43 / 64 "3 / 8 "€5.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH-COOPER S3416SP014B Đầu Vuông Cắm 1 1/2 Inch Thép Không Gỉ 316
€57.92 /đơn vị