vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH-COOPER S3416HP002B Hex Head Plug 1/4 Inch 316 Stainless Steel 3000 Psi | AB3ENG 1RTF9

SMITH-COOPER Đầu cắm lục giác S3416HP002B 1/4 inch 316 Thép không gỉ 3000 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB3ENG phần: S3416HP002BTham chiếu chéo: 1RTF9
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
€6.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu cắm Hex
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Lớp3000
Kiểu kết nốiMNPT
Max. Sức ép3000 psi @ 100 độ F
Tối đa Áp suất hơi2810 psi @ 350 độ F
Bên ngoài Dia.47 / 64 "
Kích thước đường ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7307290090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SMITH-COOPER S3414HP002B Đầu cắm hình lục giác 1/4 inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB3EHH 1RRG6 S3414HP002B304 thép không gỉ2570 psi @ 100 độ F1965 psi @ 350 độ F5 / 8 "1 / 4 "€4.03
SMITH-COOPER S3414HP003B Đầu cắm Hex 3/8 inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB3EHK 1RRG8 S3414HP003B304 thép không gỉ2570 psi @ 100 độ F1965 psi @ 350 độ F11 / 16 "3 / 8 "€6.64
SMITH-COOPER S3414HP004B Đầu cắm Hex 1/2 inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB3EHM 1RRH1 S3414HP004B304 thép không gỉ2570 psi @ 100 độ F1965 psi @ 350 độ F59 / 64 "1 / 2 "€8.23
SMITH-COOPER S3414HP006B Đầu cắm hình lục giác 3/4 inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB3EHP 1RRH3 S3414HP006B304 thép không gỉ2570 psi @ 100 độ F1965 psi @ 350 độ F1-3 / 64 "3 / 4 "€11.94
SMITH-COOPER S3414HP014B Đầu cắm Hex 1 1/2 inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB3EHW 1RRH9 S3414HP014B304 thép không gỉ2570 psi @ 100 độ F1965 psi @ 350 độ F2"1.5 "€33.85
SMITH-COOPER S3414HP020B Đầu cắm Hex 2 Inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB3EHY 1RRJ2 S3414HP020B304 thép không gỉ2570 psi @ 100 độ F1965 psi @ 350 độ F2.5 "2"€57.21
SMITH-COOPER S3414HP024B Đầu cắm Hex 2 1/2 inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB3EHZ 1RRJ4 S3414HP024B304 thép không gỉ2570 psi @ 100 độ F1965 psi @ 350 độ F3"2.5 "€109.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH-COOPER Đầu cắm lục giác S3416HP002B 1/4 inch 316 Thép không gỉ 3000 Psi
€6.12 /đơn vị