Smith-cooper S2044c 006 | Nắp 3/4 Inch Thép không gỉ 304l | 1rtl6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH-COOPER S2044C 006 Nắp 3/4 inch 304l thép không gỉ | AB3EPT 1RTL6

SMITH-COOPER S2044C 006 Nắp 3/4 inch Thép không gỉ 304l

Trong kho
Khoản mục: AB3EPT phần: S2044C 006Tham chiếu chéo: 1RTL6
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
€23.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCap
Vật liệu cơ thể304L thép không gỉ
Kiểu kết nốiMông hàn
Kích thước đường ống3 / 4 "
Schedule40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7307230000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
SMITH-COOPER S2044C 004 Nắp 1/2 inch Thép không gỉ 304l | AB3EPQ 1RTL4 S2044C 0041 / 2 "€20.58
SMITH-COOPER S2044C 010 Cap 1 inch Butt Weld Thép không gỉ 304l | AB3EPV 1RTL8 S2044C 0101"€28.68
SMITH-COOPER S2044C 012 Nắp 1 1/4 inch Thép không gỉ 304l | AB3EPX 1RTN1 S2044C 0121.25 "€51.96
SMITH-COOPER S2044C 014 Nắp 1 1/2 inch Thép không gỉ 304l | AB3EPZ 1RTN3 S2044C 0141.5 "€35.40
SMITH-COOPER S2044C 020 Cap 2 inch Butt Weld Thép không gỉ 304l | AB3EQB 1RTN5 S2044C 0202"€23.63
SMITH-COOPER S2044C 024 Nắp 2 1/2 inch Thép không gỉ 304l | AB3EQD 1RTN7 S2044C 0242.5 "€40.10
SMITH-COOPER S2044C 030 Cap 3 inch Butt Weld Thép không gỉ 304l | AB3EQF 1RTN9 S2044C 0303"€34.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH-COOPER S2044C 006 Nắp 3/4 inch Thép không gỉ 304l
€23.59 /đơn vị