vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH-BLAIR 31500111012000 Kẹp Sửa Chữa IP Ống Sắt 10 Inch 1.5 Out | AE4LJK 5LGT7

SMITH-BLAIR 31500111012000 Kẹp sửa chữa IP Ống sắt 10 inch 1.5 Out

Trong kho
Khoản mục: AE4LJK phần: 31500111012000 IPTham chiếu chéo: 5LGT7
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
€279.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp sửa chữa
Vật liệu bu lôngThép không gỉ
Kích thước Bolt5 / 8 "
Vật liệu đệmNitrile
Vật chấtSắt dẻo với dây đai thép không gỉ 304
Max. Sức ép300 psi
số bu lông2
Kết nối đầu raIP
Kích thước đường ống đầu ra1-1 / 2 "
Bên ngoài Dia.11.04 "thành 11.44"
Kích thước đường ống10 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20F đến 180F
KiểuYên xe dịch vụ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.68
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)38.1
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKết nối đầu raBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SMITH-BLAIR 31500013907000 CC Kẹp sửa chữa Sắt 1 Inch Ống 3/4 Inch Out | AE4LGT 5LGL8 CCKẹp sửa chữaCC1.31 "thành 1.39"1"€106.17
Kẹp sửa chữa SMITH-BLAIR 31500019207000 CC Sắt 1 1/2 Inch Pipe 3/4 Out | AE4LGU 5LGL9 CCKẹp sửa chữaCC1.61 "thành 1.92"1.5 "€106.96
SMITH-BLAIR 31500048009000 CC Kẹp sửa chữa Ống sắt 4 Inch 1 Inch Out | AE4LHF 5LGP0 CCKẹp sửa chữaCC4.40 "thành 4.80"4"€105.75
SMITH-BLAIR 31500048011000 CC Kẹp sửa chữa Ống sắt 4 inch 1 1/4 inch Out | AE4LHG 5LGP1 CCKẹp sửa chữaCC4.40 "thành 4.80"4"€135.87
SMITH-BLAIR 31500048013000 Kẹp sửa chữa Ống sắt 4 inch 1 1/2 inch Out | AE4LHH 5LGP2 31500048013000Kẹp sửa chữaCC4.40 "thành 4.80"4"€137.29
SMITH-BLAIR 31500069006000 Kẹp sửa chữa IP Ống sắt 6 inch 3/4 inch Out | AE4LHJ 5LGP3 31500069006000 IPKẹp sửa chữaIP5.94 "thành 6.90"6"€124.86
SMITH-BLAIR 31500069007000 CC Kẹp sửa chữa Ống sắt 6 inch 3/4 inch Out | AE4LHK 5LGP4 CCKẹp sửa chữaCC5.94 "thành 6.90"6"€122.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH-BLAIR 31500111012000 Kẹp sửa chữa IP Ống sắt 10 inch 1.5 Out
€279.80 /đơn vị