SMITH-BLAIR 31500069011000 CC Sửa chữa Kẹp sắt Ống 6 inch 1 1/4 inch Out
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp sửa chữa |
Vật liệu bu lông | Thép không gỉ |
Kích thước Bolt | 5 / 8 " |
Vật liệu đệm | Nitrile |
Vật chất | Sắt dẻo với dây đai thép không gỉ 304 |
Max. Sức ép | 300 psi |
số bu lông | 2 |
Kết nối đầu ra | CC |
Kích thước đường ống đầu ra | 1-1 / 4 " |
Bên ngoài Dia. | 5.94 "thành 6.90" |
Kích thước đường ống | 6" |
Nhiệt độ. Phạm vi | -20F đến 180F |
Kiểu | Yên xe dịch vụ |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.26 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.67 |
Chiều dài tàu (cm) | 25.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 7307290090 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Mục | Kết nối đầu ra | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
CC | Kẹp sửa chữa | CC | 1.31 "thành 1.39" | 1" | €106.17 | |
CC | Kẹp sửa chữa | CC | 1.61 "thành 1.92" | 1.5 " | €106.96 | |
CC | Kẹp sửa chữa | CC | 4.40 "thành 4.80" | 4" | €105.75 | |
CC | Kẹp sửa chữa | CC | 4.40 "thành 4.80" | 4" | €135.87 | |
31500048013000 | Kẹp sửa chữa | CC | 4.40 "thành 4.80" | 4" | €137.29 | |
31500069006000 IP | Kẹp sửa chữa | IP | 5.94 "thành 6.90" | 6" | €124.86 | |
CC | Kẹp sửa chữa | CC | 5.94 "thành 6.90" | 6" | €122.76 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.