Smith-blair 31500048010000 | Kẹp Yên Ống xả 4 inch 1 1/4 In | 3eua3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH-BLAIR 31500048010000 Kẹp yên 4 Inch Ống ra 1 1/4 In | AC8YKF 3EUA3

SMITH-BLAIR 31500048010000 Kẹp yên Ống thoát 4 inch 1 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AC8YKF phần: 31500048010000Tham chiếu chéo: 3EUA3
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
€176.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp yên
Vật liệu đệmBuna n
Vật chấtCơ thể dẻo dai
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.180F
Kết nối đầu ra1-1 / 4 "(F) NPT
Kích thước đường ống đầu ra1-1 / 4 "
Kích thước đường ống4"
Kích thước lỗ yêu cầu1-1 / 4 "
Schedule40
KiểuDây đeo đơn bằng thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.21
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS7307199060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nối đầu raGiá cả
SMITH-BLAIR 31500048006000 Kẹp yên 4 Inch Ống ra 3/4 In | AC8YKD 3EUA1 315000480060003/4 "(F) NPT€136.13
SMITH-BLAIR 31500048008000 Kẹp yên 4 Inch Ống đầu ra 1 In | AC8YKE 3EUA2 315000480080001 "(F) NPT€136.13
SMITH-BLAIR 31500048012000 Kẹp yên 4 Inch Ống ra 1 1/2 In | AC8YKG 3EUA4 315000480120001-1 / 2 "(F) NPT€165.39
SMITH-BLAIR 31500048014000 Kẹp yên 4 Inch Ống ra 2 In | AC8YKH 3EUA5 315000480140002 "(F) NPT€163.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH-BLAIR 31500048010000 Kẹp yên Ống thoát 4 inch 1 1/4 In
€176.47 /đơn vị