Smith-blair 31500035406000 | Kẹp Yên Ống Xả 3 Inch 3/4 In | 3etz6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH-BLAIR 31500035406000 Kẹp yên 3 Inch Ống ra 3/4 In | AC8YJL 3ETZ6

SMITH-BLAIR 31500035406000 Kẹp yên 3 inch Ống ra 3/4 trong

Trong kho
Khoản mục: AC8YJL phần: 31500035406000Tham chiếu chéo: 3ETZ6
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
€147.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp yên
Vật liệu đệmBuna n
Vật chấtCơ thể dẻo dai
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.180F
Kết nối đầu ra3/4 "(F) NPT
Kích thước đường ống đầu ra3 / 4 "
Kích thước đường ống3"
Kích thước lỗ yêu cầu3 / 4 "
Schedule40
KiểuDây đeo đơn bằng thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.11
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7307199060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nối đầu raGiá cả
SMITH-BLAIR 31500035408000 Kẹp yên 3 Inch Ống đầu ra 1 In | AC8YJM 3ETZ7 315000354080001 "(F) NPT€141.95
SMITH-BLAIR 31500035410000 Kẹp yên 3 Inch Ống ra 1 1/4 In | AC8YJN 3ETZ8 315000354100001-1 / 4 "(F) NPT€167.57
SMITH-BLAIR 31500035412000 Kẹp yên 3 Inch Ống ra 1 1/2 In | AC8YJP 3ETZ9 315000354120001-1 / 2 "(F) NPT€167.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH-BLAIR 31500035406000 Kẹp yên 3 inch Ống ra 3/4 trong
€147.05 /đơn vị