Smith-blair 31500025611000 Cc | Yên dịch vụ 5lgn3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH-BLAIR 31500025611000 CC Sevice Saddle Iron 2 Inch Pipe 1-1/4in Out | AE4LGY 5LGN3

SMITH-BLAIR 31500025611000 CC Sevice Saddle Iron 2 Inch Pipe 1-1/4in Out

Trong kho
Khoản mục: AE4LGY phần: 31500025611000 CCTham chiếu chéo: 5LGN3
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
€118.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcYên xe dịch vụ
Vật liệu bu lôngThép không gỉ
Kích thước Bolt5 / 8 "
Vật liệu đệmNitrile
Vật chấtSắt dẻo với dây đai thép không gỉ 304
Max. Sức ép300 psi
số bu lông2
Kết nối đầu raCC
Kích thước đường ống đầu ra1-1 / 4 "
Kích thước đường ống2"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 180 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.3
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH-BLAIR 31500025611000 CC Sevice Saddle Iron 2 Inch Pipe 1-1/4in Out
€118.86 /đơn vị