Smith-blair 2610002381200 | 5lgj6 | Kẹp sửa chữa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp sửa chữa SMITH-BLAIR 2610002381200 Full Circle thép không gỉ 2 In | AE4LFU 5LGJ6

SMITH-BLAIR 2610002381200 Kẹp sửa chữa Full Circle Inox 2 In

Trong kho
Khoản mục: AE4LFU phần: 2610002381200Tham chiếu chéo: 5LGJ6
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
€288.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp sửa chữa
Vật liệu bu lôngThép không gỉ
Kích thước Bolt5 / 8 "
Vật liệu đệmNitrile
Chiều dài12.5 "
Vật chất304 thép không gỉ
Max. Sức ép150 psi
số bu lông3
Bên ngoài Dia.2.35 "thành 2.63"
Kích thước đường ống2"
Nhiệt độ. Phạm vi-20F đến 180F
KiểuFull Circle

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.24
Chiều cao tàu (cm)33.53
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BoltChiều dàiMax. Sức épsố bu lôngBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
Kẹp sửa chữa SMITH-BLAIR 26100035012000 Full Circle 3 In | AE4LFV 5LGJ7 261000350120005 / 8 "12.5 "150 psi33.46 "thành 3.70"3"€323.49
Kẹp sửa chữa SMITH-BLAIR 26100045012000 Full Circle bằng thép không gỉ 4 In | AE4LFW 5LGJ8 261000450120005 / 8 "12.5 "150 psi34.45 "thành 4.73"4"€339.11
Kẹp sửa chữa SMITH-BLAIR 26100066312000 Tròn tròn bằng thép không gỉ 6 In | AE4LFX 5LGJ9 261000663120005 / 8 "12.5 "150 psi36.56 "thành 6.96"6"€439.60
Kẹp sửa chữa SMITH-BLAIR 26100086312000 Full Circle Thép không gỉ 8 In | AE4LFY 5LGK0 261000863120005 / 8 "12.5 "150 psi38.54 "thành 8.94"8"€489.73
Kẹp sửa chữa SMITH-BLAIR 26100111007000 Tròn tròn bằng thép không gỉ 10 In | AE4LFZ 5LGK1 261001110070005 / 8 "7.5 "150 psi211.04 "thành 11.44"10 "€416.39
Kẹp sửa chữa SMITH-BLAIR 26100111012000 Tròn tròn bằng thép không gỉ 10 In | AE4LGA 5LGK2 261001110120005 / 8 "12.5 "150 psi311.04 "thành 11.44"10 "€638.61
Kẹp sửa chữa SMITH-BLAIR 26100111015000 Tròn tròn bằng thép không gỉ 10 In | AE4LGB 5LGK3 261001110150005 / 8 "15 "150 psi411.04 "thành 11.44"10 "€716.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH-BLAIR 2610002381200 Kẹp sửa chữa Full Circle Inox 2 In
€288.25 /đơn vị