Smith-blair 24500013206000 | Sửa Chữa Ống Kẹp Kích Thước 1 Inch Chiều Dài 6 Inch | 4nwp3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH-BLAIR 24500013206000 Ống kẹp sửa chữa Kích thước 1 inch Chiều dài 6 inch | AD9THÊM 4NWP3

SMITH-BLAIR 24500013206000 Sửa chữa Kích thước ống kẹp 1 inch Chiều dài 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9ADD phần: 24500013206000Tham chiếu chéo: 4NWP3
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
€40.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp sửa chữa
Vật liệu bu lôngThép carbon
Kích thước Bolt3 / 8 "x 3"
Vật liệu đệmNitrile
Chiều dài6"
Vật chấtThép không gỉ
Max. Sức ép150 psi
số bu lông2
Bên ngoài Dia.1.32 "
Kích thước đường ống1"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 F đến 180F
KiểuRedi-Kẹp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BoltChiều dàiMax. Sức épsố bu lôngBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngKiểuGiá cả
SMITH-BLAIR 22600023807000 Kích thước ống kẹp sửa chữa 2 inch 7 1/2 inch Chiều dài | AD9ACR 4NWN1 226000238070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi32.35 "thành 2.63"2"Full Circle€155.28
SMITH-BLAIR 22600023815000 Kích thước ống kẹp sửa chữa 2 inch Chiều dài 15 inch | AD9ACT 4NWN2 226000238150005 / 8 "x 6"15 "250 psi62.35 "thành 2.63"2"Full Circle€303.17
SMITH-BLAIR 22600035007000 Kích thước ống kẹp sửa chữa 3 inch 7 1/2 inch Chiều dài | AD9ACU 4NWN3 226000350070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi33.46 "thành 3.70"3"Full Circle€184.47
SMITH-BLAIR 22600035015000 Kích thước ống kẹp sửa chữa 3 inch Chiều dài 15 inch | AD9ACV 4NWN4 226000350150005 / 8 "x 6"15 "250 psi63.46 "thành 3.70"3"Full Circle€360.35
SMITH-BLAIR 22600045007000 Kích thước ống kẹp sửa chữa 4 inch 7 1/2 inch Chiều dài | AD9ACW 4NWN5 226000450070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi34.45 "thành 4.73"4"Full Circle€202.65
SMITH-BLAIR 22600045015000 Kích thước ống kẹp sửa chữa 4 inch Chiều dài 15 inch | AD9ACX 4NWN6 226000450150005 / 8 "x 6"15 "225 psi64.45 "thành 4.73"4"Full Circle€371.11
SMITH-BLAIR 22600066307000 Kích thước ống kẹp sửa chữa 6 inch 7 1/2 inch Chiều dài | AD9ACY 4NWN7 226000663070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi36.56 "thành 6.96"6"Full Circle€271.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH-BLAIR 24500013206000 Sửa chữa Kích thước ống kẹp 1 inch Chiều dài 6 inch
€40.46 /đơn vị