Smith-blair 238045007009 Cc | Kẹp sửa chữa 5lgw0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH-BLAIR 238045007009 Kẹp sửa chữa CC Thép không gỉ 4 inch Ống 1 inch Cc Out | AE4LKK 5LGW0

SMITH-BLAIR 238045007009 CC Kẹp sửa chữa Ống thép không gỉ 4 inch 1 inch Cc Out

Trong kho
Khoản mục: AE4LKK phần: 238045007009 CCTham chiếu chéo: 5LGW0
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
€347.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp sửa chữa
Vật liệu bu lôngThép carbon
Kích thước Bolt5/8 x 6 7/8 "
Vật liệu đệmNitrile
Chiều dài7.5 "
Vật chất304 thép không gỉ
Max. Sức ép300 psi
số bu lông3
Kết nối đầu raCC
Kích thước đường ống đầu ra1"
Bên ngoài Dia.4.45 "thành 4.73"
Kích thước đường ống4"
Nhiệt độ. Phạm vi-20F đến 180F
KiểuFull Circle

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.46
Chiều cao tàu (cm)20.57
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BoltChiều dàisố bu lôngKết nối đầu raBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SMITH-BLAIR 238111012007 Kẹp sửa chữa CC Thép không gỉ 10 inch Ống 3/4 inch Cc Out | AE3PYD 5ENG1 CC5/8 "X 6 7/8"12.5 "5CC11.04 "thành 11.44"10 "€696.19
SMITH-BLAIR 238111012008 Kẹp sửa chữa IP Thép không gỉ 10 inch Ống 1 inch Ip Out | AE3PYE 5ENG2 238111012008 IP5/8 "X 6 7/8"12.5 "5IP11.04 "thành 11.44"10 "€696.19
SMITH-BLAIR 238111012009 Kẹp sửa chữa CC Thép không gỉ 10 inch Ống 1 inch Cc Out | AE3PYF 5ENG3 CC5/8 "X 6 7/8"12.5 "5CC11.04 "thành 11.44"10 "€666.30
SMITH-BLAIR 238132007006 Kẹp sửa chữa IP Thép không gỉ 12 inch Ống 3/4 inch Ip Out | AE3PYG 5ENG4 238132007006 IP5/8 "X 6 7/8"7.5 "3IP13.10 "thành 13.50"12 "€532.74
SMITH-BLAIR 238132007007 Kẹp sửa chữa CC Thép không gỉ 12 inch Ống 3/4 inch Cc Out | AE3PYH 5ENG5 CC5/8 "X 6 7/8"7.5 "3CC13.10 "thành 13.50"12 "€532.74
SMITH-BLAIR 238132007008 Kẹp sửa chữa IP Thép không gỉ 12 inch Ống 1 inch Ip Out | AE3PYJ 5ENG6 238132007008 IP5/8 "X 6 7/8"7.5 "3IP13.10 "thành 13.50"12 "€532.74
SMITH-BLAIR 238132007009 Kẹp sửa chữa CC Thép không gỉ 12 inch Ống 1 inch Cc Out | AE3PYK 5ENG7 CC5/8 "X 6 7/8"7.5 "3CC13.10 "thành 13.50"12 "€532.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH-BLAIR 238045007009 CC Kẹp sửa chữa Ống thép không gỉ 4 inch 1 inch Cc Out
€347.09 /đơn vị