Smith Bearing Hr-1-5/8-xbc | Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | 11y156 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH BEARING HR-1-5/8-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XNB 11Y156

SMITH BEARING HR-1-5 / 8-XBC Người theo dõi Cam C Crown Heavy Stud Hex Sock

Trong kho
Khoản mục: AA3XNB phần: HR-1-5 / 8-XBCTham chiếu chéo: 11Y156
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
€86.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCam theo sau
Tuân thủ của đại lýABMA
Vật liệu mangThép carbon
Loại mangKim lăn, niêm phong
Công suất tải động2850 Lb.
Số vòng biHàng đơn
Con lăn Dia.1.625 "
Vật liệu con lănThép carbon
Loại con lănĐăng quang, Đầu ổ cắm Hex
Chiều rộng con lăn0.875 "
Khả năng tải tĩnh6200 Lb.
đinh tán0.875 "
Chiều dài chốt1.5 "
Tài liệu học tậpThép carbon
Độ dài chủ đề0.75 "
Kích thước chủ đề7 / 8-14
KiểuStud nặng
UPC651041071223

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8482105060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đềCông suất tải độngCon lăn Dia.Chiều rộng con lănKhả năng tải tĩnhđinh tánChiều dài chốtĐộ dài chủ đềGiá cả
SMITH BEARING HR-1/2-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMR 11Y147 HR-1/2-XBC1 / 4-28970 Lb.0.5 "0.375 "1590 Lb.0.25 "0.625 "0.25 "€60.91
SMITH BEARING HR-5/8-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMT 11Y148 HR-5/8-XBC5 / 16-24-0.625 "0.437 "-0.312 "0.75 "0.312 "€61.11
SMITH BEARING HR-3/4-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMU 11Y149 HR-3/4-XBC7 / 16-20-0.75 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "€56.74
SMITH BEARING HR-7/8-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMV 11Y150 HR-7/8-XBC7 / 16-20-0.875 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "€54.50
SMITH BEARING HR-1-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMW 11Y151 HR-1-XBC5 / 8-18-1"0.625 "-0.625 "1"0.5 "€66.92
SMITH BEARING HR-1-1/8-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMX 11Y152 HR-1-1 / 8-XBC5 / 8-181210 Lb.1.125 "0.625 "2500 lb0.625 "1"0.5 "€66.27
SMITH BEARING HR-1-1/4-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMY 11Y153 HR-1-1 / 4-XBC3 / 4-164060 Lb.1.25 "0.75 "8600 Lb.0.75 "1.25 "0.625 "€78.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH BEARING HR-1-5 / 8-XBC Người theo dõi Cam C Crown Heavy Stud Hex Sock
€86.36 /đơn vị