Smith Bearing Fcr-1-1/2-e | Con lăn theo dõi mặt bích lệch tâm 1-1/2 inch | 15u622 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH BEARING FCR-1-1/2-E Con ​​lăn mặt bích lệch tâm 1-1/2 inch | AA7DPP 15U622

SMITH BEARING FCR-1-1 / 2-E Con ​​lăn theo dõi mặt bích lệch tâm 1-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA7DPP phần: FCR-1-1 / 2-ETham chiếu chéo: 15U622

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€170.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐường ray xe lữa
Tuân thủ của đại lýABMA
Vật liệu mangThép hợp kim
Loại mangBanh
Công suất tải động2520 Lb.
Số vòng biHàng đơn
Con lăn Dia.1.5 "
Vật liệu con lănThép hợp kim
Loại con lănMặt bích, lệch tâm
Chiều rộng con lăn1.187 "
Khả năng tải tĩnh1370 Lb.
đinh tán0.625 "
Chiều dài chốt1.5 "
Tài liệu học tậpThép hợp kim
Độ dài chủ đề0.75 "
Kích thước chủ đề5 / 8-18
Kiểukhuy áo

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8482105060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềLoại mangCông suất tải độngKích thước chủ đềCon lăn Dia.Chiều rộng con lănKhả năng tải tĩnhđinh tánGiá cả
SMITH BEARING FCR-1-3/4-E Con ​​lăn mặt bích lệch tâm 1-3/4 inch | AA7DPQ 15U623 FCR-1-3 / 4-E0.875 "Banh2520 Lb.3 / 4-161.75 "1.187 "1370 Lb.0.75 "€187.19
SMITH BEARING FCR-2-E Con ​​lăn theo dõi Mặt bích lệch tâm 2 inch | AA7DPR 15U624 FCR-2-E1.125 "Banh3490 Lb.7 / 8-142"1.687 "2000 lb0.875 "€210.28
SMITH BEARING FCR-2-1/4-E Con ​​lăn theo dõi mặt bích lệch tâm 2-1/4 inch | AA7DPT 15U625 FCR-2-1 / 4-E1.125 "Banh3490 Lb.7 / 8-142.25 "1.687 "2000 lb0.875 "€223.97
SMITH BEARING FCR-2-1/2-E Con ​​lăn mặt bích lệch tâm 2-1/2 inch | AA7DPU 15U626 FCR-2-1 / 2-E1.5 "Banh5120 Lb.1-142.5 "1.687 "3120 Lb.1"€232.55
SMITH BEARING FCR-2-3/4-E Con ​​lăn theo dõi mặt bích lệch tâm 2-3/4 inch | AA7DPV 15U627 FCR-2-3 / 4-E1.5 "Banh5120 Lb.1-142.75 "1.687 "3120 Lb.1"€278.41
SMITH BEARING FCR-3-E Con ​​lăn theo dõi Mặt bích lệch tâm 3 inch | AA7DPW 15U628 FCR-3-E1.75 "Con lăn côn14,300 Lb.133"2"16,000 Lb.1.25 "€298.96
SMITH BEARING FCR-3-1/4-E Con ​​lăn mặt bích lệch tâm 3-1/4 inch | AA7DPX 15U629 FCR-3-1 / 4-E1.75 "Con lăn côn14,300 Lb.133.25 "2"16,000 Lb.1.25 "€365.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH BEARING FCR-1-1 / 2-E Con ​​lăn theo dõi mặt bích lệch tâm 1-1 / 2 inch
€170.05 /đơn vị