Smith Bearing Cr-2 | Cam Follower Chuẩn Stud Unsealed | 13w674 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH BEARING CR-2 Cam Follower Tiêu chuẩn chưa được niêm phong | AA6FTC 13W674

SMITH BEARING Đinh tán tiêu chuẩn CR-2 Cam Follower chưa được niêm phong

Trong kho
Khoản mục: AA6FTC Model: CR-2Tham chiếu chéo: 13W674
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
€106.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCam theo sau
Tuân thủ của đại lýABMA
Vật liệu mangThép carbon
Loại mangKim lăn, chưa niêm phong
Công suất tải động10370 Lb.
Số vòng biHàng đơn
Con lăn Dia.2"
Vật liệu con lănThép carbon
Loại con lănĐầu rãnh tuốc nơ vít
Chiều rộng con lăn1.25 "
Khả năng tải tĩnh10700 Lb.
đinh tán0.875 "
Chiều dài chốt2"
Tài liệu học tậpThép carbon
Độ dài chủ đề1"
Kích thước chủ đề7 / 8-14
Kiểukhuy áo

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhả năng tải tĩnhVật liệu mangLoại mangđinh tánChiều dài chốtTài liệu học tậpĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
SMITH BEARING CR-1/2-XB-SS Cam Follower Thép không gỉ kín tiêu chuẩn | AA3XRR 11Y240 CR-1/2-XB-SS-Thép không gỉKim lăn, niêm phong0.19 "0.625 "Thép không gỉ0.25 "10-32€200.03
SMITH BEARING CR-5/8-XB-SS Cam Follower Thép không gỉ kín tiêu chuẩn | AA3XRT 11Y241 CR-5/8-XB-SS-Thép không gỉKim lăn, niêm phong0.25 "0.75 "Thép không gỉ0.312 "1 / 4-28€195.37
SMITH BEARING CR-3/4-XB-SS Cam Follower Thép không gỉ kín tiêu chuẩn | AA3XRU 11Y242 CR-3/4-XB-SS-Thép không gỉKim lăn, niêm phong0.375 "0.875 "Thép không gỉ0.375 "3 / 8-24€208.65
SMITH BEARING CR-7/8-XB-SS Cam Follower Thép không gỉ kín tiêu chuẩn | AA3XRV 11Y243 CR-7/8-XB-SS-Thép không gỉKim lăn, niêm phong0.375 "0.875 "Thép không gỉ0.375 "3 / 8-24€199.82
SMITH BEARING CR-1-XB-SS Cam Follower Thép không gỉ kín tiêu chuẩn | AA3XRW 11Y244 CR-1-XB-SS-Thép không gỉKim lăn, niêm phong0.437 "1"Thép không gỉ0.5 "7 / 16-20€224.90
SMITH BEARING CR-1-1/8-XB-SS Cam Follower Thép không gỉ kín tiêu chuẩn | AA4WBD 13G134 CR-1-1 / 8-XB-SS-Thép không gỉKim lăn, niêm phong0.437 "1"Thép không gỉ0.5 "7 / 16-20€264.15
SMITH BEARING CR-1-1/4-XB-SS Cam Follower Thép không gỉ kín tiêu chuẩn | AA4WBE 13G135 CR-1-1 / 4-XB-SS-Thép không gỉKim lăn, niêm phong0.5 "1.25 "Thép không gỉ0.5 "1 / 2-20€291.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH BEARING Đinh tán tiêu chuẩn CR-2 Cam Follower chưa được niêm phong
€106.75 /đơn vị