Smith Bearing Cr-1-5/8-xb | Cam Follower Stud Hex Ổ cắm kín | 13w735 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH BEARING CR-1-5/8-XB Cam Follower Ổ cắm Hex Hex Sealed | AA6FVT 13W735

SMITH BEARING CR-1-5 / 8-XB Cam Follower Stud Hex Socket Sealed

Trong kho
Khoản mục: AA6FVT phần: CR-1-5 / 8-XBTham chiếu chéo: 13W735

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€85.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCam theo sau
Tuân thủ của đại lýABMA
Vật liệu mangThép carbon
Loại mangKim lăn, niêm phong
Công suất tải động5560 Lb.
Số vòng biHàng đơn
Con lăn Dia.1.625 "
Vật liệu con lănThép carbon
Loại con lănĐầu ổ cắm Hex
Chiều rộng con lăn0.875 "
Khả năng tải tĩnh5730 Lb.
đinh tán0.625 "
Chiều dài chốt1.5 "
Tài liệu học tậpThép carbon
Độ dài chủ đề0.75 "
Kích thước chủ đề5 / 8-18
Kiểukhuy áo

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)4.22
Chiều rộng tàu (cm)4.22
Mã HS8482105060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài chốtLoại mangCông suất tải độngĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềCon lăn Dia.Loại con lănChiều rộng con lănGiá cả
SMITH BEARING CR-1/2-X Cam Follower Stud Tuốc nơ vít Khe Seal | AA6FTL 13W682 CR-1/2-X0.625 "Kim lăn, niêm phong970 Lb.0.25 "10-320.5 "Đầu rãnh tuốc nơ vít0.375 "€36.79
SMITH BEARING CR-9/16-X Cam Follower Stud Tuốc nơ vít Khe Seal | AA6FTM 13W683 CR-9/16-X0.625 "Kim lăn, niêm phong970 Lb.0.25 "10-320.562 "Đầu rãnh tuốc nơ vít0.375 "€48.04
SMITH BEARING CR-5/8-X Cam Follower Stud Tuốc nơ vít Khe Seal | AA6FTN 13W684 CR-5/8-X0.75 "Kim lăn, niêm phong1320 Lb.0.312 "1 / 4-280.625 "Đầu rãnh tuốc nơ vít0.437 "€38.46
SMITH BEARING CR-3/4-X Cam Follower Stud Tuốc nơ vít Khe Seal | AA6FTP 13W685 CR-3/4-X0.875 "Kim lăn, niêm phong2140 Lb.0.375 "3 / 8-240.75 "Đầu rãnh tuốc nơ vít0.5 "€41.74
SMITH BEARING CR-7/8-X Cam Follower Stud Tuốc nơ vít Khe Seal | AA6FTQ 13W686 CR-7/8-X0.875 "Kim lăn, niêm phong2140 Lb.0.375 "3 / 8-240.875 "Đầu rãnh tuốc nơ vít0.5 "€37.38
SMITH BEARING CR-1-X Cam Follower Stud Tuốc nơ vít Khe Seal | AA6FTR 13W687 CR-1-X1"Kim lăn, niêm phong3030 Lb.0.5 "7 / 16-201"Đầu rãnh tuốc nơ vít0.625 "€46.59
SMITH BEARING CR-1-1/8-X Cam Follower Stud Tuốc nơ vít Khe Seal | AA6FTT 13W688 CR-1-1 / 8-X1"Kim lăn, niêm phong3030 Lb.0.5 "7 / 16-201.125 "Đầu rãnh tuốc nơ vít0.625 "€47.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH BEARING CR-1-5 / 8-XB Cam Follower Stud Hex Socket Sealed
€85.08 /đơn vị