Smith Bearing Cr-1-3/8-xb-ss | 13g136 Người theo dõi Cam | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH BEARING CR-1-3/8-XB-SS Cam Follower Thép không gỉ kín tiêu chuẩn | AA4WBF 13G136

SMITH BEARING CR-1-3 / 8-XB-SS Cam Follower Tiêu chuẩn Đinh tán bằng thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AA4WBF phần: CR-1-3 / 8-XB-SSTham chiếu chéo: 13G136
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
€314.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCam theo sau
Tuân thủ của đại lýABMA
Vật liệu mangThép không gỉ
Loại mangKim lăn, niêm phong
Công suất tải động4470 Lb.
Số vòng biHàng đơn
Con lăn Dia.1.375 "
Vật liệu con lănThép không gỉ
Loại con lănĐầu ổ cắm Hex
Chiều rộng con lăn0.75 "
đinh tán0.5 "
Chiều dài chốt1.25 "
Tài liệu học tậpThép không gỉ
Độ dài chủ đề0.625 "
Kích thước chủ đề1 / 2-20
Kiểukhuy áo
UPC651041189485

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8482105060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhả năng tải tĩnhVật liệu mangLoại mangđinh tánChiều dài chốtTài liệu học tậpĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
SMITH BEARING CR-1/2-XB-SS Cam Follower Thép không gỉ kín tiêu chuẩn | AA3XRR 11Y240 CR-1/2-XB-SS-Thép không gỉKim lăn, niêm phong0.19 "0.625 "Thép không gỉ0.25 "10-32€192.33
SMITH BEARING CR-5/8-XB-SS Cam Follower Thép không gỉ kín tiêu chuẩn | AA3XRT 11Y241 CR-5/8-XB-SS-Thép không gỉKim lăn, niêm phong0.25 "0.75 "Thép không gỉ0.312 "1 / 4-28€188.03
SMITH BEARING CR-3/4-XB-SS Cam Follower Thép không gỉ kín tiêu chuẩn | AA3XRU 11Y242 CR-3/4-XB-SS-Thép không gỉKim lăn, niêm phong0.375 "0.875 "Thép không gỉ0.375 "3 / 8-24€192.35
SMITH BEARING CR-7/8-XB-SS Cam Follower Thép không gỉ kín tiêu chuẩn | AA3XRV 11Y243 CR-7/8-XB-SS-Thép không gỉKim lăn, niêm phong0.375 "0.875 "Thép không gỉ0.375 "3 / 8-24€197.75
SMITH BEARING CR-1-XB-SS Cam Follower Thép không gỉ kín tiêu chuẩn | AA3XRW 11Y244 CR-1-XB-SS-Thép không gỉKim lăn, niêm phong0.437 "1"Thép không gỉ0.5 "7 / 16-20€223.47
SMITH BEARING CR-1-1/8-XB-SS Cam Follower Thép không gỉ kín tiêu chuẩn | AA4WBD 13G134 CR-1-1 / 8-XB-SS-Thép không gỉKim lăn, niêm phong0.437 "1"Thép không gỉ0.5 "7 / 16-20€256.48
SMITH BEARING CR-1-1/4-XB-SS Cam Follower Thép không gỉ kín tiêu chuẩn | AA4WBE 13G135 CR-1-1 / 4-XB-SS-Thép không gỉKim lăn, niêm phong0.5 "1.25 "Thép không gỉ0.5 "1 / 2-20€294.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH BEARING CR-1-3 / 8-XB-SS Cam Follower Tiêu chuẩn Đinh tán bằng thép không gỉ
€314.42 /đơn vị