Smc Valves Vfr3110-5dz | Van điều khiển khí điện từ 24vdc | 22kd71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC VFR3110-5DZ Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AF7RHU 22KD71

SMC VALVES Van điều khiển không khí điện từ VFR3110-5DZ 24vdc

Trong kho
Khoản mục: AF7RHU phần: VFR3110-5DZTham chiếu chéo: 22KD71
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
€213.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiSolenoid / Spring
Loại van khí5 chiều, 2 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi14 độ đến 122 độ F
Phong cách cơ thểNhiều thứ khác nhau
Quản lý rừng cộng đồng1.9
Hệ số khối lượng1.9
Kết nối điệnKhông phải trình cắm
Chiều cao tổng thể1.5 "
Chiều dài tổng thể6"
Chiều rộng tổng thể3"
Ghi đè lênĐẩy không khóa
Kích thước cổng thí điểm1/4 "x 3/8" NPT
Áp suất thí điểm30
Công suất tiêu thụ2.04W
Phạm vi áp30 đến 130 psi
Công nghệ chuyển đổiSolenoid
điện áp24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481200060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểBộ truyền động / Trở lạiNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngCông suất tiêu thụPhạm vi ápPhong cách cơ thểGiá cả
VAN SMC SV1100-5FU Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AF7REV 22KD03 SV1100-5FU3.5 "Solenoid / Spring14 độ đến 122 độ F1 / 2 "-0.65W22 đến 100 psiĐã chuyển cơ thể€128.60
VAN SMC SV1200-5FU Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AF7REW 22KD04 SV1200-5FU4"Solenoid / Solenoid14 độ đến 122 độ F1 / 2 "-0.65W15 đến 100 psiĐã chuyển cơ thể€198.36
VAN SMC SV2100-5FU Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AF7RFA 22KD08 SV2100-5FU4.5 "Solenoid / Spring14 độ đến 122 độ F3 / 4 "-0.65W22 đến 100 psiĐã chuyển cơ thể€146.25
VAN SMC SV2200-5FU Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AF7RFB 22KD09 SV2200-5FU5"Solenoid / Solenoid14 độ đến 122 độ F3 / 4 "-0.65W15 đến 100 psiĐã chuyển cơ thể€204.83
VAN SMC SV3100-5FU Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AF7RFF 22KD13 SV3100-5FU4.5 "Solenoid / Spring14 độ đến 122 độ F7 / 8 "-0.65W22 đến 100 psiĐã chuyển cơ thể€182.99
VAN SMC SV3200-5FU Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AF7RFG 22KD14 SV3200-5FU5"Solenoid / Solenoid14 độ đến 122 độ F7 / 8 "-0.65W15 đến 100 psiĐã chuyển cơ thể€232.86
VAN SMC SV4100-5FU Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AF7RFL 22KD18 SV4100-5FU6"Solenoid / Spring14 độ đến 122 độ F1"-0.65W22 đến 100 psiĐã chuyển cơ thể€188.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES Van điều khiển không khí điện từ VFR3110-5DZ 24vdc
€213.95 /đơn vị