Smc Valves Sy5340-5lz | Van Điều Khiển Khí Điện Từ 1/8 Inch 24vdc | 22kd43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC SY5340-5LZ Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 24vdc | AF7RGN 22KD43

SMC VALVES Van điều khiển không khí điện từ SY5340-5LZ 1/8 inch 24vdc

Trong kho
Khoản mục: AF7RGN phần: SY5340-5LZTham chiếu chéo: 22KD43
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
€192.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Loại van khí5 chiều, 3 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi14 độ đến 122 độ F
Phong cách cơ thểNhiều thứ khác nhau
Vị trí trung tâmĐóng
Quản lý rừng cộng đồng0.9
Hệ số khối lượng0.47
Kết nối điệnĐầu nối phích cắm với dây dẫn
Chiều cao tổng thể1"
Chiều dài tổng thể6"
Chiều rộng tổng thể1.5 "
Áp suất thí điểm30
Kích thước đường ống1 / 8 "
Công suất tiêu thụ0.4W
Phạm vi áp30 đến 100 psi
Công nghệ chuyển đổiSolenoid
điện áp24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8481200060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngPhong cách cơ thểQuản lý rừng cộng đồngCông suất tiêu thụPhạm vi ápđiện ápHệ số khối lượngKết nối điệnGiá cả
VAN SMC VQ2301-51 Van điều khiển không khí điện từ 3/8 Inch 24vdc | AF7RFW 22KD27 VQ2301-513 / 8 "Cơ sở gắn kết2.61.0W30 đến 100 psi24 VDC0.49Cắm vào€202.64
VAN SMC VQ2401-51 Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AF7RFX 22KD28 VQ2401-51-Cơ sở gắn kết2.61.0W30 đến 100 psi24 VDC0.49Cắm vào€187.75
VAN SMC SY3340-5LZ Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AF7RGH 22KD38 SY3340-5LZ-Nhiều thứ khác nhau0.290.4W30 đến 100 psi24 VDC0.19Đầu nối phích cắm với dây dẫn€189.72
VAN SMC SY3440-5LZ Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 24vdc | AF7RGJ 22KD39 SY3440-5LZ1 / 8 "Nhiều thứ khác nhau0.290.4W30 đến 100 psi24 VDC0.24Đầu nối phích cắm với dây dẫn€178.71
VAN SMC SY3540-5LZ Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 24vdc | AF7RGK 22KD40 SY3540-5LZ1 / 8 "Nhiều thứ khác nhau0.290.4W30 đến 100 psi24 VDC0.24Đầu nối phích cắm với dây dẫn€188.13
VAN SMC SY5440-5LZ Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 24vdc | AF7RGP 22KD44 SY5440-5LZ1 / 8 "Nhiều thứ khác nhau0.90.4W30 đến 100 psi24 VDC0.72Đầu nối phích cắm với dây dẫn€183.34
VAN SMC SY5540-5LZ Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AF7RGQ 22KD45 SY5540-5LZ-Nhiều thứ khác nhau0.90.4W30 đến 100 psi24 VDC0.48Đầu nối phích cắm với dây dẫn€183.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES Van điều khiển không khí điện từ SY5340-5LZ 1/8 inch 24vdc
€192.36 /đơn vị