vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC PVC 638-4SMC4SMC-F Van bi nhựa PVC đẩy để kết nối 1/4 In | AC8MRJ 3CGL3

SMC VALVES PVC 638-4SMC4SMC-F Van bi Pvc đẩy để kết nối 1/4 trong

Trong kho
Khoản mục: AC8MRJ phần: PVC 638-4SMC4SMC-FTham chiếu chéo: 3CGL3
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
€47.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngPVC
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiNhấn để kết nối
Xử lý vật liệuPVC
Loại xử lýdài
Max. Sức ép125 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuViton
Chất liệu ghếViton
Vật liệu gốcPVC
Loại thânTự bôi trơn
Nhiệt độ. Phạm vi20 độ đến 140 độ F
Kích thước ống1 / 4 "
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýKích thước đường ốngVật liệu con dấuChất liệu ghếKích thước ốngGiá cả
VAN SMC 7104590 Van bi pvc đẩy để kết nối 1/4 In | AC8MPG 3CGE9 7104590Flag1 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "€47.60
VAN SMC 7104490 Van bi PVC đẩy để kết nối 3/8 In | AC8MPH 3CGF1 7104490Flag3 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "€48.86
VAN SMC 6886790 Van bi Pvc Đẩy để Kết nối 1/4 Trong | AC8MPR 3CGF9 6886790Wedge1 / 4 "VitonViton1 / 4 "€53.51
VAN SMC 6886290 Pvc Ball Valve Đẩy để kết nối 3/8 Trong | AC8MPT 3CGG1 6886290Wedge3 / 8 "VitonViton3 / 8 "€56.03
VAN SMC 6381790 Van bi Pvc Đẩy để Kết nối 1/4 Trong | AC8MQU 3CGJ7 6381790dài1 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "€35.96
VAN SMC 6381890 Van bi PVC Đẩy để kết nối 3/8 Trong | AC8MQV 3CGJ8 6381890dài3 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "€36.05
VAN SMC PVC 638-6SMC6SMC-F Van bi nhựa PVC đẩy để kết nối 3/8 In | AC8MRK 3CGL4 PVC 638-6SMC6SMC-Fdài3 / 8 "VitonViton3 / 8 "€49.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES PVC 638-4SMC4SMC-F Van bi Pvc đẩy để kết nối 1/4 trong
€47.38 /đơn vị