Smc Valves Pp Chk 695-2b2b-b | Van một chiều lò xo hình nón 1/8 inch | 4dhx8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC PP CHK 695-2B2B-B Van kiểm tra lò xo hình nón 1/8 inch | AD7CGZ 4DHX8

SMC VALVES Van kiểm tra lò xo hình nón PP CHK 695-2B2B-B 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7CGZ phần: PP CHK 695-2B2B-BTham chiếu chéo: 4DHX8
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
€8.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra lò xo hình nón
Cap đến Trung tâm đầu vào2-5 / 16 "
Kiểu kết nốiBarb
Đo huyết áp1 psi
Chiều dài1.375 "
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Tối đa Áp lực nước125 psi
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể1 / 2 "
Vật liệu con dấutốt
Chất liệu ghếpolypropylene
Kích thước máy1 / 8 "
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8481309000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật liệu con dấuKích thước máyGiá cả
VAN SMC PP CHK 695-2B2B-F Van kiểm tra lò xo hình nón 1/8 inch | AD7CHA 4DHX9 PP CHK 695-2B2B-F1.375 "Viton1 / 8 "€8.11
VAN SMC PP CHK 695-3B3B-B Van kiểm tra lò xo hình nón 3/16 Inch | AD7CHB 4DHY1 PP CHK 695-3B3B-B1 23 / 32 "tốt3 / 16 "€9.90
VAN SMC PP CHK 695-3B3B-F Van kiểm tra lò xo hình nón 3/16 Inch | AD7CHC 4DHY2 PP CHK 695-3B3B-F1 23 / 32 "Viton3 / 16 "€8.87
VAN SMC PP CHK 695-4B4B-B Van kiểm tra lò xo hình nón 1/4 inch | AD7CHD 4DHY3 PP CHK 695-4B4B-B2"tốt1 / 4 "€7.56
VAN SMC PP CHK 695-4B4B-F Van kiểm tra lò xo hình nón 1/4 inch | AD7CHE 4DHY4 PP CHK 695-4B4B-F2"Viton1 / 4 "€8.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES Van kiểm tra lò xo hình nón PP CHK 695-2B2B-B 1/8 inch
€8.37 /đơn vị