Smc Valves Kqg2t09-n02s | M Nhánh Tee Ren 1/4 Ống 5/16or8mm | 19f774 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC KQG2T09-N02S M Nhánh Tee Ren 1/4 Ống 5 / 16or8mm | AA8NPE 19F774

SMC VALVES KQG2T09-N02S M Nhánh Tee Chủ Đề 1/4 Ống 5/16or8mm

Trong kho
Khoản mục: AA8NPE Mẫu: KQG2T09-N02STham chiếu chéo: 19F774
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
€84.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁo thun chi nhánh nam
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
MàuThép
Kiểu kết nốiỐng x MNPT
Kích thước hex14mm
Max. Sức ép435 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 302 độ F
Kích thước ống5/16 "hoặc 8 mm

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7307290090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VAN SMC KQG2T03-N01S M Nhánh Tee Thread 1/8 Ống 5 / 32or4mm | AA8NNY 19F768 KQG2T03-N01S12mm1 / 8 "5/32 "hoặc 4 mm€61.01
VAN SMC KQG2T07-N01S M Nhánh Tee Thread 1/8 Inch Ống 1/4 In | AA8NPA 19F770 KQG2T07-N01S12mm1 / 8 "1 / 4 "€58.97
VAN SMC KQG2T07-N02S Nam Branch Tee 1/4 Inch Thread To Tube | AA8NPB 19F771 KQG2T07-N02S14mm1 / 4 "1 / 4 "€60.87
VAN SMC KQG2T09-N01S M Nhánh Tee Thread 1/8 Ống 5 / 16or8mm | AA8NPD 19F773 KQG2T09-N01S12mm1 / 8 "5/16 "hoặc 8 mm€87.90
VAN SMC KQG2T11-N01S M Nhánh Tee Thread 1/8 Inch Ống 3/8 In | AA8NPG 19F776 KQG2T11-N01S12mm1 / 8 "3 / 8 "€112.46
VAN SMC KQG2T11-N02S M Nhánh Tee Thread 1/4 Inch Ống 3/8 In | AA8NPH 19F777 KQG2T11-N02S14mm1 / 4 "3 / 8 "€101.43
VAN SMC KQG2T11-N03S M Nhánh Tê 3/8 inch 316 Thép không gỉ | AA8NPJ 19F778 KQG2T11-N03S19mm3 / 8 "3 / 8 "€101.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES KQG2T09-N02S M Nhánh Tee Chủ Đề 1/4 Ống 5/16or8mm
€84.55 /đơn vị