Smc Valves Kqg2t07-00 | Union Tee 1/4 Inch Thép không gỉ 316 | 19f769 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC KQG2T07-00 Union Tee 1/4 inch 316 Thép không gỉ | AA8NNZ 19F769

SMC VALVES KQG2T07-00 Union Tee 1/4 Inch Thép không gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AA8NNZ Mẫu: KQG2T07-00Tham chiếu chéo: 19F769
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
€68.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên minh tee
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
MàuThép
Kiểu kết nốiỐng x Ống
Max. Sức ép435 psi
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 302 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7307199040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểMàuMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
VAN SMC KQG2T08-00 Union Tee 8mm Hoặc 5/16 316 Thép không gỉ | AA8NPC 19F772 KQG2T08-00Kim loại316 thép không gỉ-435 psi-23 độ đến 302 độ F5/16 "hoặc 8 mm€118.97
VAN SMC KQG2T11-00 Union Tee 3/8 inch 316 Thép không gỉ | AA8NPF 19F775 KQG2T11-00Kim loại316 thép không gỉThép435 psi-23 độ đến 302 độ F3 / 8 "€110.84
VAN SMC KQG2T13-00 Union Tee 1/2 inch 316 Thép không gỉ | AA8NPK 19F779 KQG2T13-00Kim loại316 thép không gỉThép435 psi-23 độ đến 302 độ F1 / 2 "€147.97
VAN SMC KQ2T01-00A Union Tee 1/8 inch Ống x Tube | AC6ZEJ 36W731 KQ2T01-00AnhựaLoại nhựa nhiệt dẻoTrắng xám145 psi-23 độ đến 140 độ F1 / 8 "€5.33
VAN SMC KQ2T03-00A Union Tee 5/32 Inch Tube x Tube | AC6ZER 36W738 KQ2T03-00AnhựaLoại nhựa nhiệt dẻoTrắng xám145 psi-23 độ đến 140 độ F5 / 32 "€4.84
VAN SMC KQ2T04-00A Union Tee Ống 4mm x Ống | AC6ZEY 36W744 KQ2T04-00AnhựaLoại nhựa nhiệt dẻoTrắng xám145 psi4mm23 độ đến 140 độ F4mm€5.05
VAN SMC KQ2T05-00A Union Tee 3/16 Inch Tube x Tube | AC6ZFE 36W750 KQ2T05-00AnhựaLoại nhựa nhiệt dẻoTrắng xám145 psi-23 độ đến 140 độ F3 / 16 "€6.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES KQG2T07-00 Union Tee 1/4 Inch Thép không gỉ 316
€68.63 /đơn vị