vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC KQG2L11-N04S Chủ đề khuỷu tay nam 1/2 inch Ống 3/8 In | AA8NNU 19F764

SMC VALVES KQG2L11-N04S Sợi khuỷu tay nam Ống 1/2 inch 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AA8NNU Mẫu: KQG2L11-N04STham chiếu chéo: 19F764
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
€111.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam, 90 độ
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
MàuThép
Kiểu kết nốiỐng x MNPT
Kích thước hex22mm
Max. Sức ép435 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 302 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS7307290090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VAN SMC KQG2L03-32 Nam Cút ren 10-32 Ống 5/32 Hoặc 4mm | AA8NMQ 19F738 KQG2L03-32Ống x UNF8mm10-325/32 "hoặc 4 mm€46.57
VAN SMC KQG2L03-N01S Chủ đề khuỷu tay nam 1/8 inch Ống 5/32or4mm | AA8NMR 19F739 KQG2L03-N01SỐng x MNPT12mm1 / 8 "5/32 "hoặc 4 mm€49.56
VAN SMC KQG2L03-N02S Chủ đề khuỷu tay nam 1/4 inch Ống 5 / 32or4mm | AA8NMT 19F740 KQG2L03-N02SỐng x MNPT14mm1 / 4 "5/32 "hoặc 4 mm€49.09
VAN SMC KQG2L04-M5 Chủ đề khuỷu tay nam M5 Ống 5/32 Hoặc 4mm | AA8NMV 19F742 KQG2L04-M5Ống x R (PT)8mmM5 x 0.85/32 "hoặc 4 mm€51.37
VAN SMC KQG2L06-01S Chủ đề khuỷu tay nam 1/8 inch Ống 6mm | AA8NMW 19F743 KQG2L06-01SỐng x R (PT)10mm1 / 8 "6mm€56.66
VAN SMC KQG2L06-02S Chủ đề khuỷu tay nam 1/4 inch Ống 6mm | AA8NMX 19F744 KQG2L06-02SỐng x R (PT)14mm1 / 4 "6mm€62.62
VAN SMC KQG2L06-M5 Nam Cút ren M5 Ống 6mm | AA8NMY 19F745 KQG2L06-M5Ống x R (PT)8mmM5 x 0.86mm€60.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES KQG2L11-N04S Sợi khuỷu tay nam Ống 1/2 inch 3/8 In
€111.02 /đơn vị