Smc Valves Kq2y11-03as | Nam Run Tee 3/8 Inch Chủ đề X Ống | 36w971 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC KQ2Y11-03AS Male Run Tee 3/8 Inch Thread x Tube | AC6ZQR 36W971

SMC VALVES KQ2Y11-03AS Nam Run Tee 3/8 Inch Chủ đề x Ống

Trong kho
Khoản mục: AC6ZQR phần: KQ2Y11-03ASTham chiếu chéo: 36W971
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
€9.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁo thun Nam chạy
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểLoại nhựa nhiệt dẻo
MàuTrắng xám
Kiểu kết nốiỐng x Nam BSPT
Kích thước hex17mm
Max. Sức ép145 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS3917400090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
SMC VAN KQ2Y01-33AS Nam Run Tee 1/8 Inch Thread x Tube | AC6ZMX 36W906 KQ2Y01-33ASỐng x MNPT7 / 16 "1 / 16 "1 / 8 "€6.75
SMC VAN KQ2Y01-34AS Nam Run Tee 1/8 Inch Thread x Tube | AC6ZMY 36W907 KQ2Y01-34ASỐng x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€6.39
SMC VAN KQ2Y01-35AS Nam Run Tee 1/8 Inch Thread x Tube | AC6ZMZ 36W908 KQ2Y01-35ASỐng x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€6.89
SMC VAN KQ2Y03-33AS Nam Run Tee 5/32 Inch Thread x Tube | AC6ZNA 36W909 KQ2Y03-33ASỐng x MNPT7 / 16 "1 / 16 "5 / 32 "€6.21
SMC VAN KQ2Y03-34AS Nam Run Tee 5/32 Inch Chủ đề x Tube | AC6ZNB 36W910 KQ2Y03-34ASỐng x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€5.25
SMC VAN KQ2Y03-35AS Nam Run Tee 5/32 Inch Chủ đề x Tube | AC6ZNC 36W911 KQ2Y03-35ASỐng x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€6.56
SMC VAN KQ2Y04-01AS Nam Run Tee 4mm Thread x Tube | AC6ZND 36W912 KQ2Y04-01ASỐng x Nam BSPT10mm1 / 8 "4mm€6.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES KQ2Y11-03AS Nam Run Tee 3/8 Inch Chủ đề x Ống
€9.07 /đơn vị