Smc Valves Kq2u07-99a | Y Cắm vào Ống 1/4 X 1/4 Inch X Cắm vào | 36w861 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC KQ2U07-99A Y Cắm Ống 1/4 x 1/4 inch x Cắm vào | AC6ZKZ 36W861

SMC VALVES KQ2U07-99A Y Cắm Ống 1/4 x 1/4 Inch x Cắm

Trong kho
Khoản mục: AC6ZKZ phần: KQ2U07-99ATham chiếu chéo: 36W861
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
€6.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình cắm Y
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểLoại nhựa nhiệt dẻo
MàuTrắng xám
Kiểu kết nốiỐng x Plug-In
Max. Sức ép145 psi
Thân cây OD1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3917400090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThân cây ODKích thước ốngGiá cả
SMC VALVES KQ2U01-99A Y Cắm vào Ống 1/8 x 1/8 inch x Cắm vào | AC6ZJJ 36W824 KQ2U01-99A1 / 8 "1 / 8 "€7.77
VAN SMC KQ2U03-99A Y Cắm Ống 5/32 x 5/32 inch x Cắm vào | AC6ZJP 36W829 KQ2U03-99A5 / 32 "5 / 32 "€6.89
VAN SMC KQ2U04-99A Y Cắm vào Ống 4mm x 4mm x Cắm vào | AC6ZJV 36W834 KQ2U04-99A4mm4mm€6.08
VAN SMC KQ2U06-99A Y Cắm vào Ống 6mm x 6mm x Cắm vào | AC6ZKL 36W849 KQ2U06-99A6mm6mm€6.18
VAN SMC KQ2U08-99A Y Cắm vào Ống 8mm x 8mm x Cắm vào | AC6ZLF 36W867 KQ2U08-99A8mm8mm€8.68
VAN SMC KQ2U09-99A Y Cắm Ống 5/16 x 5/16 Inch x Cắm | AC6ZLR 36W877 KQ2U09-99A5 / 16 "5 / 16 "€7.95
VAN SMC KQ2U10-99A Y Cắm vào Ống 10mm x 10mm x Cắm vào | AC6ZLY 36W883 KQ2U10-99A10mm10mm€11.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES KQ2U07-99A Y Cắm Ống 1/4 x 1/4 Inch x Cắm
€6.64 /đơn vị