Smc Valves Kq2t12-03as | Nam Nhánh Tee 12mm Ren X Ống | 36w808 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC KQ2T12-03AS Nhánh Nam Tee 12mm Ren x Ống | AC6ZHR 36W808

SMC VALVES KQ2T12-03AS Nhánh nam Tee 12 mm Chủ đề x Ống

Trong kho
Khoản mục: AC6ZHR phần: KQ2T12-03ASTham chiếu chéo: 36W808
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
€11.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁo thun chi nhánh nam
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểLoại nhựa nhiệt dẻo
MàuTrắng xám
Kiểu kết nốiỐng x Nam BSPT
Kích thước hex17mm
Max. Sức ép145 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống12mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3917400090
Quốc giaSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
SMC VAN KQ2T01-33AS Nam Branch Tee 1/8 Inch Thread x Tube | AC6ZEN 36W735 KQ2T01-33ASỐng x MNPT x Ống7 / 16 "1 / 16 "1 / 8 "€6.16
SMC VAN KQ2T01-34AS Nam Branch Tee 1/8 Inch Thread x Tube | AC6ZEP 36W736 KQ2T01-34ASỐng x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€5.32
SMC VAN KQ2T01-35AS Nam Branch Tee 1/8 Inch Thread x Tube | AC6ZEQ 36W737 KQ2T01-35ASỐng x MNPT x Ống9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€6.97
SMC VAN KQ2T03-33AS Nam Branch Tee 5/32 Inch Thread x Tube | AC6ZEV 36W741 KQ2T03-33ASỐng x MNPT7 / 16 "1 / 16 "5 / 32 "€7.93
SMC VAN KQ2T03-34AS Nam Branch Tee 5/32 Inch Thread x Tube | AC6ZEW 36W742 KQ2T03-34ASỐng x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€5.13
SMC VAN KQ2T03-35AS Nam Branch Tee 5/32 Inch Thread x Tube | AC6ZEX 36W743 KQ2T03-35ASỐng x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€6.44
SMC VAN KQ2T04-01AS Nam Branch Tee 4mm Thread x Tube | AC6ZEZ 36W745 KQ2T04-01ASỐng x Nam BSPT-1 / 8 "4mm€5.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES KQ2T12-03AS Nhánh nam Tee 12 mm Chủ đề x Ống
€11.75 /đơn vị