Smc Valves Kq2t06-08a | Ống Tee 6 mm X 8 mm Ống X | 36w761 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC KQ2T06-08A Tee 6mm x 8mm Tube x Tube | AC6ZFR 36W761

SMC VALVES KQ2T06-08A Tee 6mm x 8mm Ống x Ống

Trong kho
Khoản mục: AC6ZFR phần: KQ2T06-08ATham chiếu chéo: 36W761
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
€6.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểLoại nhựa nhiệt dẻo
MàuTrắng xám
Kiểu kết nốiỐng x Ống
Max. Sức ép145 psi
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống6 mm x mm 8

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3917400090
Quốc giaSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VAN SMC KQ2T01-03A Tee 1/8 x 5/32 Inch Tube x Tube | AC6ZEK 36W732 KQ2T01-03A-1 / 8 "x 5 / 32"€5.28
VAN SMC KQ2T01-07A Tê 1/8 x 1/4 inch Ống x Ống | AC6ZEL 36W733 KQ2T01-07A1/8 "x 1/4" x 1/8 "1 / 8 "x 1 / 4"€10.15
VAN SMC KQ2T03-07A Tee 5/32 x 1/4 Inch Tube x Tube | AC6ZET 36W739 KQ2T03-07A5 / 32 "x 1 / 4"5 / 32 "x 1 / 4"€8.61
VAN SMC KQ2T04-06A Tee 4mm x 6mm Tube x Tube | AC6ZFB 36W747 KQ2T04-06A-4 mm x mm 6€6.62
VAN SMC KQ2T05-07A Tee 3/16 x 1/4 inch Ống x Tube | AC6ZFH 36W753 KQ2T05-07A-3 / 16 "x 1 / 4"€9.38
VAN SMC KQ2T06-04A Tee 6mm x 4mm Tube x Tube | AC6ZFQ 36W760 KQ2T06-04A-6 mm x mm 4€5.96
VAN SMC KQ2T07-09A Tee 1/4 x 5/16 Inch Tube x Tube | AC6ZFZ 36W768 KQ2T07-09A1/4 "x 5/16" x 1/4 "1 / 4 "x 5 / 16"€9.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES KQ2T06-08A Tee 6mm x 8mm Ống x Ống
€6.60 /đơn vị