Smc Kq2r09-11a | Cắm vào Bộ giảm tốc 5/16 X 3/8 Inch Ống X Cắm vào | 36w688 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMC VALVES KQ2R09-11A Plug In Reducer 5/16 x 3/8 Inch Tube x Plug In | AC6ZCN 36W688

SMC VALVES KQ2R09-11A Bộ Giảm Tốc Đầu Cắm 5/16 x Ống 3/8 Inch x Đầu Cắm

Trong kho
Khoản mục: AC6ZCN phần: KQ2R09-11ATham chiếu chéo: 36W688
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
€3.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ giảm tốc plug-in
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểLoại nhựa nhiệt dẻo
MàuTrắng xám
Kiểu kết nốiỐng x Plug-In
Max. Sức ép145 psi
Thân cây OD3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS3917400090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThân cây ODKích thước ốngGiá cả
VAN SMC KQ2R01-03A Bộ giảm tốc cắm 1/8 x 5/32 inch Ống x Cắm vào | AC6ZBU 36W670 KQ2R01-03A5 / 32 "1 / 8 "€2.70
VAN SMC KQ2R01-05A Bộ giảm tốc cắm vào 1/8 x 3/16 inch Ống x Cắm vào | AC6ZBV 36W671 KQ2R01-05A3 / 16 "1 / 8 "€2.84
VAN SMC KQ2R01-07A Bộ giảm tốc phích cắm 1/8 x 1/4 inch Ống x Cắm vào | AC6ZBW 36W672 KQ2R01-07A1 / 4 "1 / 8 "€2.87
VAN SMC KQ2R03-05A Bộ giảm tốc cắm 5/32 x 3/16 inch Ống x Cắm vào | AC6ZBX 36W673 KQ2R03-05A3 / 16 "5 / 32 "€2.69
VAN SMC KQ2R03-07A Cắm vào Hộp giảm tốc 5/32 x 1/4 inch Ống x Cắm vào | AC6ZBY 36W674 KQ2R03-07A1 / 4 "5 / 32 "€2.80
VAN SMC KQ2R04-06A Cắm vào Hộp giảm tốc Ống 4mm x 6mm x Cắm vào | AC6ZBZ 36W675 KQ2R04-06A6mm4mm€2.65
VAN SMC KQ2R04-08A Bộ giảm tốc Cắm vào Ống 4mm x 8mm x Cắm vào | AC6ZCA 36W676 KQ2R04-08A8mm4mm€2.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES KQ2R09-11A Bộ Giảm Tốc Đầu Cắm 5/16 x Ống 3/8 Inch x Đầu Cắm
€3.48 /đơn vị