Smc Valves Kq2lf13-37a | Khuỷu tay nữ 1/2 Inch Ren X Ống | 36x187 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC KQ2LF13-37A Nữ Khuỷu Tay 1/2 Inch Ren x Ống | AC7AAY 36X187

SMC VALVES KQ2LF13-37A Khuỷu tay nữ Chủ đề 1/2 inch x Ống

Trong kho
Khoản mục: AC7AAY phần: KQ2LF13-37ATham chiếu chéo: 36X187
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
€13.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nữ, 90 độ
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểLoại nhựa nhiệt dẻo
MàuTrắng xám
Kiểu kết nốiỐng x FNPT
Kích thước hex15 / 16 "
Max. Sức ép145 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.58
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3917400090
Quốc giaSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
SMC VAN KQ2LF01-34A Nữ Khuỷu tay 1/8 inch Chủ đề x Ống | AC7AAL 36X176 KQ2LF01-34AỐng x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€6.76
SMC VAN KQ2LF01-35A Khuỷu tay Nữ 1/8 inch Chủ đề x Ống | AC7AAM 36X177 KQ2LF01-35AỐng x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€7.39
SMC VAN KQ2LF03-34A Nữ Khuỷu tay 5/32 inch Chủ đề x Ống | AC7AAN 36X178 KQ2LF03-34AỐng x FNPT9 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€6.51
SMC VAN KQ2LF03-35A Nữ Khuỷu tay 5/32 inch Chủ đề x Ống | AC7AAP 36X179 KQ2LF03-35AỐng x FNPT11 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€7.55
SMC VAN KQ2LF07-34A Nữ Khuỷu tay 1/4 inch Chủ đề x Ống | AC7AAQ 36X180 KQ2LF07-34AỐng x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€6.83
SMC VAN KQ2LF07-35A Nữ Khuỷu tay 1/4 inch Chủ đề x Ống | AC7AAR 36X181 KQ2LF07-35AỐng x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€8.07
SMC VAN KQ2LF07-36A Nữ Khuỷu tay 1/4 inch X Ống | AC7AAT 36X182 KQ2LF07-36AỐng x FNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "€9.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES KQ2LF13-37A Khuỷu tay nữ Chủ đề 1/2 inch x Ống
€13.56 /đơn vị