vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC KQ2L08-10A Ống giảm tốc 8mm x 10mm Ống x Cắm | AC6ZZB 36X144

SMC VALVES KQ2L08-10A Cút giảm tốc Ống 8mm x 10mm x Đầu cắm

Trong kho
Khoản mục: AC6ZZB phần: KQ2L08-10ATham chiếu chéo: 36X144
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
€5.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPlug-in Giảm khuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểLoại nhựa nhiệt dẻo
MàuTrắng xám
Kiểu kết nốiỐng x Plug-In
Max. Sức ép145 psi
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống8 mm x mm 10

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3917400090
Quốc giaSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VAN SMC KQ2L11-13A Ống giảm tốc 3/8 x 1/2 inch Ống x Ống | AC6ZAJ 36W638 KQ2L11-13A-3 / 8 "€7.36
VAN SMC KQ2L12-16A Ống giảm tốc 12mm x 16mm Ống x Ống | AC6ZAV 36W648 KQ2L12-16A-12 mm x mm 16€11.22
VAN SMC KQ2L01-03A Ống giảm tốc 1/8 x 5/32 inch x Cắm vào | AC6ZVZ 36X072 KQ2L01-03A5 / 32 "1 / 8 "x 5 / 32"€5.01
VAN SMC KQ2L01-05A Ống giảm tốc 1/8 x 3/16 inch Ống x Cắm vào | AC6ZWA 36X073 KQ2L01-05A-1 / 8 "x 3 / 16"€4.20
VAN SMC KQ2L03-07A Ống giảm tốc 5/32 x 1/4 inch x Cắm điện | AC6ZWJ 36X081 KQ2L03-07A1 / 4 "5 / 32 "x 1 / 4"€5.75
VAN SMC KQ2L05-07A Khuỷu tay giảm tốc 3/16 x 1/4 inch Ống x Cắm vào | AC6ZXA 36X096 KQ2L05-07A-3 / 16 "x 1 / 4"€4.21
VAN SMC KQ2L05-09A Khuỷu tay giảm tốc 3/16 x 5/16 inch Ống x Cắm vào | AC6ZXB 36X097 KQ2L05-09A-3 / 16 "x 5 / 16"€4.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES KQ2L08-10A Cút giảm tốc Ống 8mm x 10mm x Đầu cắm
€5.63 /đơn vị