Smc Valves Kq2l05-35as | Khuỷu tay nam 3/16 inch Ống ren X | 36x101 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMC VAN KQ2L05-35AS Khuỷu tay nam 3/16 Inch Chủ đề x Ống | AC6ZXE 36X101

SMC VALVES KQ2L05-35AS Khuỷu tay nam Chủ đề 3/16 inch x Ống

Trong kho
Khoản mục: AC6ZXE phần: KQ2L05-35ASTham chiếu chéo: 36X101

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€4.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam, 90 độ
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểLoại nhựa nhiệt dẻo
MàuTrắng xám
Kiểu kết nốiỐng x MNPT
Kích thước hex9 / 16 "
Max. Sức ép145 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS3917400090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexMụcKích thước đường ốngThân cây ODKích thước ốngGiá cả
VAN SMC KQ2L10-99A Cắm vào khuỷu tay 10mm Cắm vào x Ống | AC6ZAD 36W633 KQ2L10-99APlug-in x ống-Khuỷu tay cắm vào, 90 độ-10mm10mm€5.36
VAN SMC KQ2L11-99A Cắm vào khuỷu tay 3/8 inch Cắm vào x Tube | AC6ZAP 36W643 KQ2L11-99AỐng x Plug-In-Khuỷu tay cắm vào, 90 độ-3 / 8 "3 / 8 "€5.37
VAN SMC KQ2L12-99A Cắm vào khuỷu tay 12mm Cắm vào x Ống | AC6ZAW 36W649 KQ2L12-99APlug-in x ống-Khuỷu tay cắm vào, 90 độ-12mm12mm€5.97
VAN SMC KQ2L13-99A Cắm vào khuỷu tay 1/2 inch Cắm vào x Tube | AC6ZBE 36W657 KQ2L13-99APlug-in x ống-Khuỷu tay cắm vào, 90 độ--1 / 2 "€5.93
SMC VAN KQ2L01-33AS Nam khuỷu tay 1/8 inch Chủ đề x Ống | AC6ZWC 36X075 KQ2L01-33ASỐng x MNPT7 / 16 "Khuỷu tay nam, 90 độ1 / 16 "-1 / 8 "€3.91
SMC VAN KQ2L01-34AS Nam Khuỷu tay 1/8 Inch Chủ đề x Ống | AC6ZWD 36X076 KQ2L01-34ASỐng x MNPT7 / 16 "Khuỷu tay nam, 90 độ1 / 8 "-1 / 8 "€3.48
SMC VAN KQ2L01-35AS Nam khuỷu tay 1/8 inch Chủ đề x Ống | AC6ZWE 36X077 KQ2L01-35ASỐng x MNPT9 / 16 "Khuỷu tay nam, 90 độ1 / 4 "-1 / 8 "€4.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES KQ2L05-35AS Khuỷu tay nam Chủ đề 3/16 inch x Ống
€4.03 /đơn vị