vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMC VAN KQ2K13-37AS Nam Elbow 45 Độ 1/2 inch Chủ đề x Ống | AC7AED 36X262

SMC VALVES KQ2K13-37AS Khuỷu tay nam 45 độ 1/2 inch Chủ đề x ống

Trong kho
Khoản mục: AC7AED phần: KQ2K13-37ASTham chiếu chéo: 36X262
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
€18.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam, 45 độ
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểLoại nhựa nhiệt dẻo
MàuTrắng xám
Kiểu kết nốiỐng x MNPT
Kích thước hex7 / 8 "
Max. Sức ép145 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS3917400090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
SMC VAN KQ2K01-32A Nam Elbow 45 Độ 1/8 inch Chủ đề x Ống | AC7ADJ 36X244 KQ2K01-32AỐng x UNF7mm10-321 / 8 "€7.48
SMC VAN KQ2K01-34AS Nam Elbow 45 Độ 1/8 inch Chủ đề x Ống | AC7ADK 36X245 KQ2K01-34ASỐng x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€6.85
SMC VAN KQ2K03-32A Nam Elbow 45 Độ 5/32 Inch Chủ đề x Ống | AC7ADL 36X246 KQ2K03-32AỐng x UNF7 / 16 "10-325 / 32 "€7.53
SMC VAN KQ2K03-34AS Nam Elbow 45 Độ 3/16 Inch Chủ đề x Ống | AC7ADM 36X247 KQ2K03-34ASỐng x MNPT7 / 16 "1 / 8 "3 / 16 "€6.96
SMC VAN KQ2K05-34AS Nam Elbow 45 Độ 1/4 inch Chủ đề x Ống | AC7ADN 36X248 KQ2K05-34ASỐng x MNPT7 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€7.43
SMC VAN KQ2K07-32A Nam Elbow 45 Độ 1/4 inch Chủ đề x Ống | AC7ADP 36X249 KQ2K07-32AỐng x UNF7mm10-321 / 4 "€9.04
SMC VAN KQ2K07-34AS Nam Elbow 45 Độ 1/4 inch Chủ đề x Ống | AC7ADQ 36X250 KQ2K07-34ASỐng x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€6.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES KQ2K13-37AS Khuỷu tay nam 45 độ 1/2 inch Chủ đề x ống
€18.38 /đơn vị