Smc Valves Kq2h09-13a | Ống thẳng 5/16 X 1/2 inch X Ống | 36x040 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC KQ2H09-13A Thẳng 5/16 x 1/2 inch Ống x Ống | AC6ZUQ 36X040

SMC VALVES KQ2H09-13A Ống x ống thẳng 5/16 x 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC6ZUQ phần: KQ2H09-13ATham chiếu chéo: 36X040
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
€9.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSảnh
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểLoại nhựa nhiệt dẻo
MàuTrắng xám
Kiểu kết nốiỐng x Ống
Max. Sức ép145 psi
Kích thước đường ống5 / 16 "x 1 / 2"
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống5 / 16 "x 1 / 2"

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3917400090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VAN SMC KQ2H01-03A Ống thẳng 1/8 x 5/32 inch x Ống | AC6ZQP 36W969 KQ2H01-03A5 / 32 "x 1 / 8"1 / 8 "x 5 / 32"€4.94
VAN SMC KQ2H01-07A Ống thẳng 1/8 x 1/4 inch x Ống | AC6ZQQ 36W970 KQ2H01-07A1 / 8 "x 1 / 4"1 / 8 "x 1 / 4"€5.83
VAN SMC KQ2H03-05A Thẳng 5/32 x 3/16 inch Ống x Ống | AC6ZRN 36W991 KQ2H03-05A5 / 32 "x 3 / 16"5 / 32 "x 3 / 16"€6.46
VAN SMC KQ2H03-07A Ống thẳng 5/32 x 1/4 inch x Ống | AC6ZRP 36W992 KQ2H03-07A5 / 32 "x 1 / 4"5 / 32 "x 1 / 4"€6.38
VAN SMC KQ2H04-06A Ống thẳng 4mm x 6mm x Ống | AC6ZRY 36X001 KQ2H04-06A-4 mm x mm 6€4.96
VAN SMC KQ2H05-07A Ống thẳng 3/16 x 1/4 inch x Ống | AC6ZTE 36X007 KQ2H05-07A3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"€6.55
VAN SMC KQ2H06-08A Ống thẳng 6mm x 8mm x Ống | AC6ZTP 36X016 KQ2H06-08A-6 mm x mm 8€4.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES KQ2H09-13A Ống x ống thẳng 5/16 x 1/2 inch
€9.54 /đơn vị