Smc Valves Kq2h09-02as | Đầu nối nam Ống ren X 5/16 inch | 36x037 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMC VALVES KQ2H09-02AS Đầu nối Nam 5/16 inch Chủ đề x Ống | AC6ZUM 36X037

SMC VALVES KQ2H09-02AS Đầu nối nam Chủ đề 5/16 inch x Ống

Trong kho
Khoản mục: AC6ZUM phần: KQ2H09-02ASTham chiếu chéo: 36X037

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€4.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nam
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểLoại nhựa nhiệt dẻo
MàuTrắng xám
Kiểu kết nốiỐng x Nam BSPT
Kích thước hex14mm
Max. Sức ép145 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3917400090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKích thước ốngMàuKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épGiá cả
VAN SMC KQG2H03-32 Đầu nối đực 10-32 5/32 Hoặc 4mm 316 Thép không gỉ | AA8NLH 19F708 KQG2H03-3223 độ đến 302 độ FKim loại316 thép không gỉ5/32 "hoặc 4 mmThépỐng x UNF10mm435 psi€20.87
VAN SMC KQG2H03-N01S Đầu nối Nam 1/8 inch 5/32 Hoặc 4mm 316 Thép không gỉ | AA8NLJ 19F709 KQG2H03-N01S23 độ đến 302 độ FKim loại316 thép không gỉ5/32 "hoặc 4 mmThépỐng x MNPT12mm435 psi€19.83
VAN SMC KQG2H04-M5 Đầu nối nam M5 5/32 Hoặc 4mm 316 Thép không gỉ | AA8NLL 19F711 KQG2H04-M523 độ đến 302 độ FKim loại316 thép không gỉ5/32 "hoặc 4 mmThépỐng x R (PT)10mm435 psi€29.75
VAN SMC KQG2H06-01S Đầu nối Nam Chủ đề 1/8 inch Ống 6mm | AA8NLN 19F713 KQG2H06-01S23 độ đến 302 độ FKim loại316 thép không gỉ6mmThépỐng x R (PT)12mm435 psi€27.22
VAN SMC KQG2H06-02S Nam Đầu nối Chủ đề 1/4 inch Ống 6mm | AA8NLP 19F714 KQG2H06-02S23 độ đến 302 độ FKim loại316 thép không gỉ6mm-Ống x R (PT)14mm435 psi€30.35
SMC VALVES KQG2H06-M5 Đầu nối nam M5 đến 6mm Chủ đề đến | AA8NLQ 19F715 KQG2H06-M523 độ đến 302 độ FKim loại316 thép không gỉ6mmThépỐng x R (PT)12mm435 psi€29.93
VAN SMC KQG2H07-32 Đầu nối Nam Chủ đề 10-32 Ống 1/4 In | AA8NLT 19F717 KQG2H07-3223 độ đến 302 độ FKim loại316 thép không gỉ1 / 4 "ThépỐng x MNPT12mm435 psi€26.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES KQ2H09-02AS Đầu nối nam Chủ đề 5/16 inch x Ống
€4.80 /đơn vị