Bộ chuyển đổi nam bằng đồng thau Smc Kq2h07-03as | 36x022 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối đực SMC VALVES KQ2H07-03AS, bằng nhựa, cỡ ống 3/8 inch, cỡ ống 1/4 inch | AC6ZTW 36X022

SMC VALVES KQ2H07-03AS Đầu nối đực, Nhựa, Cỡ ống 3/8 In, Cỡ ống 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AC6ZTW phần: KQ2H07-03ASTham chiếu chéo: 36X022
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
€4.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nam
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểLoại nhựa nhiệt dẻo
MàuTrắng xám
Kiểu kết nốiỐng x Nam BSPT
Kích thước hex17mm
Max. Sức ép145 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)2.03
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS3917400090
Quốc giaSG

Chi tiết sản phẩm:

  • SMC KQ2H07-03AS khớp một chạm được thiết kế để tạo điều kiện lắp / tháo nhanh chóng trong bộ truyền động và van điều khiển
  • Có mâm cặp và ống kẹp cung cấp khả năng giữ an toàn và lực giữ tối đa để ngăn chặn sự lăn tăn của ống
  • Có đầu ren xoay độc lập để định vị tốt hơn trong không gian hạn chế
  • Bao gồm vòng đệm chữ O bằng cao su NBR hoặc cao su nitrile có khả năng chống lại dầu, nhiên liệu và hóa chất ăn da và cung cấp một vòng đệm tích cực dưới áp suất làm việc lên đến 145 PSI mà không cản trở dòng nước
  • Thân đồng thau tương thích để sử dụng với ống nylon, polyolefin, polyurethane và PTFE
  • Có khả năng chịu được nhiệt độ từ 23 độ đến 140 độ F

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKích thước ốngMàuKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épGiá cả
VAN SMC KQG2H03-32 Đầu nối đực 10-32 5/32 Hoặc 4mm 316 Thép không gỉ | AA8NLH 19F708 KQG2H03-3223 độ đến 302 độ FKim loại316 thép không gỉ5/32 "hoặc 4 mmThépỐng x UNF10mm435 psi€17.97
VAN SMC KQG2H03-N01S Đầu nối Nam 1/8 inch 5/32 Hoặc 4mm 316 Thép không gỉ | AA8NLJ 19F709 KQG2H03-N01S23 độ đến 302 độ FKim loại316 thép không gỉ5/32 "hoặc 4 mmThépỐng x MNPT12mm435 psi€17.09
VAN SMC KQG2H04-M5 Đầu nối nam M5 5/32 Hoặc 4mm 316 Thép không gỉ | AA8NLL 19F711 KQG2H04-M523 độ đến 302 độ FKim loại316 thép không gỉ5/32 "hoặc 4 mmThépỐng x R (PT)10mm435 psi€25.32
VAN SMC KQG2H06-01S Đầu nối Nam Chủ đề 1/8 inch Ống 6mm | AA8NLN 19F713 KQG2H06-01S23 độ đến 302 độ FKim loại316 thép không gỉ6mmThépỐng x R (PT)12mm435 psi€27.54
VAN SMC KQG2H06-02S Nam Đầu nối Chủ đề 1/4 inch Ống 6mm | AA8NLP 19F714 KQG2H06-02S23 độ đến 302 độ FKim loại316 thép không gỉ6mm-Ống x R (PT)14mm435 psi€31.22
SMC VALVES KQG2H06-M5 Đầu nối nam M5 đến 6mm Chủ đề đến | AA8NLQ 19F715 KQG2H06-M523 độ đến 302 độ FKim loại316 thép không gỉ6mmThépỐng x R (PT)12mm435 psi€26.46
VAN SMC KQG2H07-32 Đầu nối Nam Chủ đề 10-32 Ống 1/4 In | AA8NLT 19F717 KQG2H07-3223 độ đến 302 độ FKim loại316 thép không gỉ1 / 4 "ThépỐng x MNPT12mm435 psi€23.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES KQ2H07-03AS Đầu nối đực, Nhựa, Cỡ ống 3/8 In, Cỡ ống 1/4 In
€4.23 /đơn vị