vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMC VALVES KQ2F11-35A Đầu nối Nữ 3/8 inch Chủ đề x Ống | AC6ZZQ 36X157

SMC VALVES KQ2F11-35A Đầu nối nữ Chủ đề 3/8 inch x Ống

Trong kho
Khoản mục: AC6ZZQ phần: KQ2F11-35ATham chiếu chéo: 36X157
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
€8.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nữ
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểLoại nhựa nhiệt dẻo
MàuTrắng xám
Kiểu kết nốiỐng x FNPT
Kích thước hex11 / 16 "
Max. Sức ép145 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS3917400090
Quốc giaSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
SMC VALVES KQ2F01-34A Đầu nối Nữ 1/8 Inch Chủ đề x Ống | KÍCH THƯỚC 6X36 KQ2F01-34AỐng x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€5.89
SMC VAN KQ2F01-35A Đầu nối Nữ 1/8 Inch Chủ đề x Ống | AC6ZZF 36X148 KQ2F01-35AỐng x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€8.09
SMC VALVES KQ2F03-34A Đầu nối Nữ 5/32 Inch Chủ đề x Ống | AC6ZZG 36X149 KQ2F03-34AỐng x FNPT9 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€5.54
SMC VALVES KQ2F03-35A Đầu nối Nữ 5/32 Inch Chủ đề x Ống | AC6ZZH 36X150 KQ2F03-35AỐng x FNPT11 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€6.85
SMC VALVES KQ2F07-34A Đầu nối Nữ 1/4 inch Chủ đề x Ống | AC6ZZJ 36X151 KQ2F07-34AỐng x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€5.30
SMC VALVES KQ2F07-35A Đầu nối Nữ 1/4 inch Chủ đề x Ống | AC6ZZK 36X152 KQ2F07-35AỐng x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€6.05
SMC VALVES KQ2F07-36A Đầu nối Nữ 1/4 inch Chủ đề x Ống | AC6ZZL 36X153 KQ2F07-36AỐng x FNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "€8.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES KQ2F11-35A Đầu nối nữ Chủ đề 3/8 inch x Ống
€8.12 /đơn vị