Smc Valves Kq2e08-00a | Vách Ngăn Liên Hiệp 8mm Ống X Ống | 36w960 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC KQ2E08-00A Bulkhead Union 8mm Tube x Tube | AC6ZQE 36W960

SMC VALVES KQ2E08-00A Liên kết vách ngăn Ống 8 mm

Trong kho
Khoản mục: AC6ZQE phần: KQ2E08-00ATham chiếu chéo: 36W960
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
€11.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh vách ngăn
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểLoại nhựa nhiệt dẻo
MàuTrắng xám
Kiểu kết nốiỐng x Ống
Max. Sức ép145 psi
Kích thước đường ốngM16 x 1
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống8mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS3917400090
Quốc giaSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểMàuKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
VAN SMC KQG2E04-00 Vách ngăn Union 5/32 Hoặc 4mm 316 Thép không gỉ | AA8NLD 19F704 KQG2E04-005/32 "hoặc 4 mmKim loại316 thép không gỉ-12mm435 psi-23 độ đến 302 độ F€66.95
VAN SMC KQG2E06-00 Vách ngăn Union 6mm 316 Thép không gỉ | AA8NLE 19F705 KQG2E06-006mmKim loại316 thép không gỉ-17mm435 psi-23 độ đến 302 độ F€78.72
VAN SMC KQG2E07-00 Vách ngăn Union 1/4 inch 316 Thép không gỉ | AA8NLF 19F706 KQG2E07-001 / 4 "Kim loại316 thép không gỉThép17mm435 psi-23 độ đến 302 độ F€70.11
VAN SMC KQG2E11-00 Vách ngăn Union 3/8 inch 316 Thép không gỉ | AA8NLG 19F707 KQG2E11-003 / 8 "Kim loại316 thép không gỉ-22mm435 psi-23 độ đến 302 độ F€118.72
VAN SMC KQ2E01-00A Bulkhead Union 1/8 Inch Tube x Tube | AC6ZPY 36W954 KQ2E01-00A1 / 8 "nhựaLoại nhựa nhiệt dẻoTrắng xám-145 psi1 / 2-2023 độ đến 140 độ F€8.05
VAN SMC KQ2E03-00A Vách ngăn Union 5/32 inch Ống x Ống | AC6ZPZ 36W955 KQ2E03-00A5 / 32 "nhựaLoại nhựa nhiệt dẻoTrắng xám-145 psi1 / 2-2023 độ đến 140 độ F€6.83
VAN SMC KQ2E04-00A Vách ngăn Union Ống 4mm Ống x Ống | AC6ZQA 36W956 KQ2E04-00A4mmnhựaLoại nhựa nhiệt dẻoTrắng xám-145 psiM12 x 123 độ đến 140 độ F€9.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES KQ2E08-00A Liên kết vách ngăn Ống 8 mm
€11.69 /đơn vị