Smc Valves As3211f-03-10sa | Van Điều Chỉnh Tốc Độ Ống 10mm 3/8 In | 48j205 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC AS3211F-03-10SA Van điều khiển tốc độ 10mm Ống 3/8 In | AD6QXZ 48J205

SMC VALVES AS3211F-03-10SA Van Điều Chỉnh Tốc Độ Ống 10mm 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AD6QXZ phần: AS3211F-03-10SATham chiếu chéo: 48J205
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
€19.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển tốc độ
Điều chỉnhNhô lên
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ niken không điện và PBT
Kích cỡ cơ thể3 / 8 "
Kết nốiỐng BSPT x
Dòng chảyIn
Kích thước đường ống3 / 8 "
Phạm vi áp14.5 đến 145 psi
Phong cáchKhuỷu tay
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống10mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8481200080
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ cơ thểDòng chảyKích thước đường ốngGiá cả
VAN SMC AS2211F-01-10SA Van điều khiển tốc độ 10mm Ống 1/8 In | AG6UMB 48J197 AS2211F-01-10SA1 / 8 "In1 / 8 "€14.37
VAN SMC AS2211F-02-10SA Van điều khiển tốc độ 10mm Ống 1/4 In | AG6UMF 48J202 AS2211F-02-10SA1 / 4 "In1 / 4 "€17.17
VAN SMC AS4211F-04-10SA Van điều khiển tốc độ 10mm Ống 1/2 In | AG6UMK 48J207 AS4211F-04-10SA1 / 2 "In1 / 2 "€21.72
VAN SMC AS2201F-01-10SA Van điều khiển tốc độ 10mm Ống 1/8 In | TUỔI THỌ 6J48 AS2201F-01-10SA1 / 8 "Out1 / 8 "€14.37
VAN SMC AS2201F-02-10SA Van điều khiển tốc độ 10mm Ống 1/4 In | AG6UNJ 48J229 AS2201F-02-10SA1 / 4 "Out1 / 4 "€17.38
VAN SMC AS3201F-03-10SA Van điều khiển tốc độ 10mm Ống 3/8 In | AG6UNL 48J232 AS3201F-03-10SA3 / 8 "Out3 / 8 "€19.31
VAN SMC AS4201F-04-10SA Van điều khiển tốc độ 10mm Ống 1/2 In | AG6UNN 48J234 AS4201F-04-10SA1 / 2 "Out1 / 2 "€21.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES AS3211F-03-10SA Van Điều Chỉnh Tốc Độ Ống 10mm 3/8 In
€19.31 /đơn vị