vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMC VAN 6903390 Van bi PVC, 3 chiều | AC8MQF 3CGH4

SMC VALVES 6903390 Van bi PVC, 3 ngả

Trong kho
Khoản mục: AC8MQF phần: 6903390Tham chiếu chéo: 3CGH4
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
€57.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngPVC
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách cơ thểĐường 3
Kiểu kết nốiNgạnh x Ngạnh x Ngạnh
Xử lý vật liệuPVC
Loại xử lýFlag
ID vòi1 / 4 "
Max. Sức ép125 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuViton
Chất liệu ghếViton
Vật liệu gốcPVC
Loại thânTự bôi trơn
Nhiệt độ. Phạm vi20 độ đến 140 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhID vòiKích thước đường ốngVật liệu con dấuChất liệu ghếGiá cả
VAN SMC 6903290 Van bi PVC 3 chiều Barb x Barb x Barb 1/4 In | AC8MPX 3CGG5 69032901 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N€49.51
VAN SMC 6902290 Van bi PVC 3 chiều Barb x Barb x Barb 1/2 In | AC8MPZ 3CGG7 69022901 / 2 "1 / 2 "Buna-NBuna-N€53.64
VAN SMC 6902990 Van bi PVC 3 chiều Barb x Barb x Barb 3/8 In | AC8MQG 3CGH5 69029903 / 8 "3 / 8 "VitonViton€57.97
VAN SMC 6902390 Van bi PVC 3 chiều Barb x Barb x Barb 1/2 In | AC8MQH 3CGH6 69023901 / 2 "1 / 2 "VitonViton€53.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES 6903390 Van bi PVC, 3 ngả
€57.97 /đơn vị