vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC 6388190 Van bi PVC Inline Fnpt x Barb 3/8 In | AC8MQY 3CGK2

SMC VALVES 6388190 Van bi Pvc Nội tuyến Fnpt x Barb 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AC8MQY phần: 6388190Tham chiếu chéo: 3CGK2

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€21.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngPVC
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x Barb
Xử lý vật liệuPVC
Loại xử lýdài
ID vòi3 / 8 "
Max. Sức ép125 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuBuna-N
Chất liệu ghếBuna-N
Vật liệu gốcPVC
Loại thânTự bôi trơn
Nhiệt độ. Phạm vi20 độ đến 140 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhID vòiKích thước đường ốngVật liệu con dấuChất liệu ghếGiá cả
VAN SMC 6381990 Van bi PVC Inline Fnpt x Barb 1/4 In | AC8MQW 3CGJ9 63819901 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N€21.83
VAN SMC PVC 638-TB4F-F Van bi PVC nội tuyến Fnpt x Barb 1/4 In | AC8MRL 3CGL5 PVC 638-TB4F-F1 / 4 "1 / 4 "VitonViton€29.31
VAN SMC PVC 638-TB6F-F Van bi PVC nội tuyến Fnpt x Barb 3/8 In | AC8MRN 3CGL7 PVC 638-TB6F-F3 / 8 "3 / 8 "VitonViton€29.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES 6388190 Van bi Pvc Nội tuyến Fnpt x Barb 3/8 In
€21.83 /đơn vị