vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC 3997990 Van bi PVC Inline Barb x Barb 3/8 In | AC8MPP 3CGF7

SMC VALVES 3997990 Van bi Pvc Inline Barb x Barb 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AC8MPP phần: 3997990Tham chiếu chéo: 3CGF7
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
€42.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngPVC
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiBarb x Barb
Xử lý vật liệuPVC
Loại xử lýWedge
ID vòi3 / 8 "
Max. Sức ép125 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuViton
Chất liệu ghếViton
Vật liệu gốcPVC
Loại thânTự bôi trơn
Nhiệt độ. Phạm vi20 độ đến 140 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýID vòiKích thước đường ốngVật liệu con dấuChất liệu ghếGiá cả
VAN SMC 5743890 Van bi PVC Inline Barb x Barb 1/4 In | AC8MPD 3CGE6 5743890Wedge1 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N€37.67
VAN SMC 3997790 Van bi PVC Inline Barb x Barb 3/8 In | AC8MPE 3CGE7 3997790Wedge3 / 8 "3 / 8 "Buna-NBuna-N€37.67
VAN SMC 5743690 Van bi PVC Inline Barb x Barb 1/2 In | AC8MPF 3CGE8 5743690Wedge1 / 2 "1 / 2 "Buna-NBuna-N€34.93
VAN SMC 5742290 Van bi PVC Inline Barb x Barb 1/4 In | AC8item của nhà sản xuất 3CGF6 5742290Wedge1 / 4 "1 / 4 "VitonViton€42.17
VAN SMC 5743990 Van bi PVC Inline Barb x Barb 1/2 In | AC8MPQ 3CGF8 5743990Wedge1 / 2 "1 / 2 "VitonViton€42.17
VAN SMC 6380390 Van bi PVC Inline Barb x Barb 1/4 In | AC8MQQ 3CGJ4 6380390dài1 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N€20.17
VAN SMC 6381690 Van bi PVC Inline Barb x Barb 3/8 In | AC8MQR 3CGJ5 6381690dài3 / 8 "3 / 8 "Buna-NBuna-N€20.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES 3997990 Van bi Pvc Inline Barb x Barb 3/8 In
€42.17 /đơn vị