Slugger Sl511 | Máy cắt hình khuyên Thép tốc độ cao M2 | 20 năm25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SLUGGER SL511 Máy cắt hình khuyên M2 Thép tốc độ cao | AF7GCX 20YP25

SLUGGER Máy cắt hình khuyên SL511 Thép tốc độ cao M2

Trong kho
Khoản mục: AF7GCX Model: SL511Tham chiếu chéo: 20YP25
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
€72.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt hình khuyên
Độ sâu cắt2"
đường kính33 / 64 "
Chân Địa.3 / 4 "
KiểuM2HSS

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)13.03
Chiều dài tàu (cm)6.53
Chiều rộng tàu (cm)6.53
Mã HS8207502055

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu cắtđường kínhKiểuGiá cả
Máy cắt hình khuyên SLUGGER S5625TN 9/16 inch | AF6KFZ 19TF89 S5625TN1"9 / 16 "HSS Titanium Nitride tráng€78.28
Máy cắt hình khuyên SLUGGER S8125TN 11/16 inch | AF6KGB 19TF92 S8125TN1"11 / 16 "HSS Titanium Nitride tráng-
RFQ
Máy cắt hình khuyên SLUGGER S9375TN 15/16 inch | AF6KGC 19TF95 S9375TN1"15 / 16 "HSS Titanium Nitride tráng€114.86
Máy cắt hình khuyên SLUGGER S1000TN 1 inch | AF6KGD 19TF97 S1000TN1"1"HSS Titanium Nitride tráng-
RFQ
Máy cắt hình khuyên SLUGGER S1062TN 15/16 inch | AF6KGE 19TF99 S1062TN1"15 / 16 "HSS Titanium Nitride tráng-
RFQ
Máy cắt hình khuyên SLUGGER S1125TN 1-1 / 8 inch | AF6KGF 19TG01 S1125TN1"1.125 "HSS Titanium Nitride tráng€131.16
Máy cắt hình khuyên SLUGGER S1187TN 1-3 / 16 inch | AF6KGG 19TG03 S1187TN1"1.187 "HSS Titanium Nitride tráng-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SLUGGER Máy cắt hình khuyên SL511 Thép tốc độ cao M2
€72.54 /đơn vị