SLUGGER Dao cắt hình khuyên S1187TN 1-3/16 inch
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy cắt hình khuyên |
Độ sâu cắt | 1" |
đường kính | 1.187 " |
Chân Địa. | 3 / 4 " |
Kiểu | HSS Titanium Nitride tráng |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.12 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.49 |
Chiều dài tàu (cm) | 3.99 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.5 |
Mã HS | 8207504060 |
Mô hình | Độ sâu cắt | đường kính | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
S5625TN | 1" | 9 / 16 " | HSS Titanium Nitride tráng | €79.26 | |
S8125TN | 1" | 11 / 16 " | HSS Titanium Nitride tráng | - | RFQ
|
S9375TN | 1" | 15 / 16 " | HSS Titanium Nitride tráng | €114.86 | |
S1000TN | 1" | 1" | HSS Titanium Nitride tráng | - | RFQ
|
S1062TN | 1" | 15 / 16 " | HSS Titanium Nitride tráng | - | RFQ
|
S1125TN | 1" | 1.125 " | HSS Titanium Nitride tráng | €132.81 | |
S1250TN | 1" | 1.25 " | HSS Titanium Nitride tráng | €145.08 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.