SLUGGER S4375 Dao cắt hình khuyên không tráng phủ 7/16 x 1 inch, Truyền động Weldon, Đường kính cán 3/4 inch.
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy cắt hình khuyên |
Độ sâu cắt | 1" |
đường kính | 7 / 16 " |
Kết thúc | Không tráng |
Chân Địa. | 3 / 4 " |
Phong cách | Weldon |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.08 |
Mô hình | Độ sâu cắt | đường kính | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
S5625TN | 1" | 9 / 16 " | HSS Titanium Nitride tráng | €78.28 | |
S8125TN | 1" | 11 / 16 " | HSS Titanium Nitride tráng | - | RFQ
|
S9375TN | 1" | 15 / 16 " | HSS Titanium Nitride tráng | €114.86 | |
S1000TN | 1" | 1" | HSS Titanium Nitride tráng | - | RFQ
|
S1062TN | 1" | 15 / 16 " | HSS Titanium Nitride tráng | - | RFQ
|
S1125TN | 1" | 1.125 " | HSS Titanium Nitride tráng | €131.16 | |
S1187TN | 1" | 1.187 " | HSS Titanium Nitride tráng | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.