Sloan V500aa 1 1/2 X 32 | Cụm máy cắt chân không 1 1/2x32 In | 3ere9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 Lắp ráp máy cắt chân không 1 1 / 2x32 In | AC8XVM 3ERE9

SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 Bộ ngắt chân không 1 1/2x32 In

Trong kho
Khoản mục: AC8XVM phần: V500AA 1 1/2 X 32Tham chiếu chéo: 3ERE9
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
€115.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp ráp máy cắt chân không
Kích thước máy1 1 / 2 "x 32"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)81.28
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8481909085
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Bộ ngắt chân không Sloan V500AA được sử dụng cùng với Máy đo dòng nước Regal để ngăn dòng nước bị ô nhiễm chảy ngược vào nguồn cung cấp nước sạch, đảm bảo nước uống được không bị ô nhiễm. Nó có cấu trúc bằng đồng thau, đảm bảo tuổi thọ và khả năng chống ăn mòn. Bộ máy cắt chân không Sloan V500AA này có thiết kế chống giả mạo, tăng cường bảo mật và ngăn chặn các điều chỉnh hoặc lạm dụng trái phép.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Làm thế nào để bảo trì máy phát áp suất Dwyer này?

A.

  • Thực hiện kiểm tra trực quan định kỳ để kiểm tra hư hỏng vật lý hoặc kết nối lỏng lẻo.
  • Hiệu chỉnh máy phát áp suất định kỳ theo khuyến nghị của nhà sản xuất.
  • Bảo vệ máy phát khỏi nhiệt độ khắc nghiệt và môi trường ăn mòn.
  • Vệ sinh máy phát thường xuyên để tránh bụi bẩn, chất gây ô nhiễm ảnh hưởng đến hiệu suất.
  • Đảm bảo các kết nối điện chặt chẽ và không bị ăn mòn.

Q. Làm thế nào để làm sạch và bảo trì đồng hồ xả nước?

A. Để bảo trì các bộ phận bên trong của đồng hồ xả nước, bạn nên sử dụng chất tẩy rửa nhẹ, không mài mòn. Tránh các hóa chất mạnh vì chúng có thể làm hỏng van và các bộ phận cảm biến.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
Bộ phận ngắt chân không SLOAN V500AA 1 1/4 X 9 1 1/4 In | AC8XVE 3ERE2 V500AA 1 1/4X91 1 / 4 "x 9"€49.63
Bộ phận ngắt chân không SLOAN V500AA 3/4 X 9 3/4 In | AC8XVF 3ERE3 V500AA 3/4X93 / 4 "x 9"€53.12
Bộ phận ngắt chân không SLOAN V500AA 1 1/2 X 9 1 1/2 Inch x 9 In | AC8XVG 3ERE4 V500AA 1 1/2X91 1 / 2 "x 9"€63.97
SLOAN V500AA 1 1/2 X 10 1/2 Lắp ráp máy cắt chân không 1 1 / 2x10 1/2 In | AC8XVH 3ERE5 V500AA 1 1/2 X 10 1/21 1/2 "x 10 1/2"€71.94
SLOAN V500AA 1 1/2 X 13 1/2 Lắp ráp máy cắt chân không 1 1 / 2x13 1/2 In | AC8XVJ 3ERE6 V500AA 1 1/2 X 13 1/21 1/2 "x 13 1/2"€78.54
SLOAN V500AA 1 1/2 X 21 1/2 Lắp ráp máy cắt chân không 1 1 / 2x21 1/2 In | AC8XVK 3ERE7 V500AA 1 1/2 X 21 1/21 1/2 "x 21 1/2"€87.33
SLOAN V500AA 1 1/2 X 24 1/2 Lắp ráp máy cắt chân không 1 1 / 2x24 1/2 In | AC8XVL 3ERE8 V500AA 1 1/2 X 24 1/21 1/2 "x 24 1/2"€98.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 Bộ ngắt chân không 1 1/2x32 In
€115.71 /đơn vị