Sloan V500aa 1 1/2 X 13 1/2 | Cụm máy cắt chân không 1 1/2x13 1/2 In | 3ere6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SLOAN V500AA 1 1/2 X 13 1/2 Lắp ráp máy cắt chân không 1 1 / 2x13 1/2 In | AC8XVJ 3ERE6

SLOAN V500AA 1 1/2 X 13 1/2 Bộ ngắt chân không 1 1/2x13 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AC8XVJ phần: V500AA 1 1/2 X 13 1/2Tham chiếu chéo: 3ERE6
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
€78.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp ráp máy cắt chân không
Kích thước máy1 1/2 "x 13 1/2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)43.18
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8481909085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
Bộ phận ngắt chân không SLOAN V500AA 1 1/4 X 9 1 1/4 In | AC8XVE 3ERE2 V500AA 1 1/4X91 1 / 4 "x 9"€49.63
Bộ phận ngắt chân không SLOAN V500AA 3/4 X 9 3/4 In | AC8XVF 3ERE3 V500AA 3/4X93 / 4 "x 9"€53.12
Bộ phận ngắt chân không SLOAN V500AA 1 1/2 X 9 1 1/2 Inch x 9 In | AC8XVG 3ERE4 V500AA 1 1/2X91 1 / 2 "x 9"€63.97
SLOAN V500AA 1 1/2 X 10 1/2 Lắp ráp máy cắt chân không 1 1 / 2x10 1/2 In | AC8XVH 3ERE5 V500AA 1 1/2 X 10 1/21 1/2 "x 10 1/2"€71.94
SLOAN V500AA 1 1/2 X 21 1/2 Lắp ráp máy cắt chân không 1 1 / 2x21 1/2 In | AC8XVK 3ERE7 V500AA 1 1/2 X 21 1/21 1/2 "x 21 1/2"€87.33
SLOAN V500AA 1 1/2 X 24 1/2 Lắp ráp máy cắt chân không 1 1 / 2x24 1/2 In | AC8XVL 3ERE8 V500AA 1 1/2 X 24 1/21 1/2 "x 24 1/2"€98.91
SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 Lắp ráp máy cắt chân không 1 1 / 2x32 In | AC8XVM 3ERE9 V500AA 1 1/2X321 1 / 2 "x 32"€115.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SLOAN V500AA 1 1/2 X 13 1/2 Bộ ngắt chân không 1 1/2x13 1/2 In
€78.54 /đơn vị