Sloan Solis 8111-1.28 | Bồn cầu có van xả tự động 1.28 Gpf | 3etx6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SLOAN Solis 8111-1.28 Bồn cầu Van xả tự động 1.28 Gpf | AC8YHT 3ETX6

SLOAN Bồn cầu có van xả tự động Solis 8111-1.28 1.28 Gpf

Trong kho
Khoản mục: AC8YHT phần: Solis 8111-1.28Tham chiếu chéo: 3ETX6
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
€831.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả tự động
Tuổi thọ pin6 năm @ 4000 lần xả / tháng
Vị trí kết nốiÁo sơ mi
Kết thúccơ rôm
Loại cố địnhNhà vệ sinh
Gallon mỗi lần xả1.28
Kích thước đầu vào1"
Nguồn điệnNăng lượng mặt trời với (4) Pin AA
Phạm vi áp15 đến 100 psi
Thô11.5 "
Dải cảm biến22 "thành 42"
Khớp nối Spud1-1 / 2 "
UPC818273244096
Thiết kế vanCơ hoành

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.88
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)43.69
Chiều rộng tàu (cm)23.62
Mã HS8481809005
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Exposed / Che giấu (Exposed)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuổi thọ pinLoại cố địnhGallon mỗi lần xảKích thước đầu vàoNguồn điệnDải cảm biếnGiá cả
SLOAN Sloan 111 DFB SMO 111 Dfb Smo Bồn cầu có van xả tự động 1.6 Gpf | AC2PDA 2LRZ4 Sloan 111 DFB SMO2 năm @ 3000 lần xả / thángNhà vệ sinh1.61"(4) Pin C Cell8 "thành 54"€727.34
SLOAN Sloan 110 DFB SMO 110 Dfb Smo Bồn cầu có van xả tự động 3.5 Gpf | AC2PDB 2LRZ5 Sloan 110 DFB SMO2 năm @ 3000 lần xả / thángNhà vệ sinh3.51"(4) Pin C Cell8 "thành 54"€704.66
SLOAN Sloan 186-1 DFB SMO 186-1 Dfb Smo Van xả tự động Bồn tiểu 1 Gpf | AC2PDC 2LRZ6 Sloan 186-1 DFB SMO2 năm @ 3000 lần xả / thángNước tiểu13 / 4 "(4) Pin C Cell15 "thành 30"€756.26
SLOAN Sloan 186 DFB SMO 186 Dfb Smo Van xả tự động Bồn tiểu 1.5 Gpf | AC2PDD 2LRZ7 Sloan 186 DFB SMO2 năm @ 3000 lần xả / thángNước tiểu1.53 / 4 "(4) Pin C Cell8 "thành 54"€750.49
SLOAN G2 8111-1.28 Bồn cầu Van xả tự động 1.28 Gpf | AC3PUE 2VED5 G2 8111-1.283 năm @ 4000 lần xả / thángNhà vệ sinh1.281"(4) Pin AA22 "thành 42"€887.07
SLOAN Solis 8111-1.6 Bồn cầu Van xả tự động 1.6 Gpf | AC8YHU 3ETX7 Solis 8111-1.66 năm @ 4000 lần xả / thángNhà vệ sinh1.61"Năng lượng mặt trời với (4) Pin AA22 "thành 42"€906.36
SLOAN Solis 8186-1 Van xả nước tiểu tự động 1 Gpf | AC8YHW 3ETX9 Solis 8186-16 năm @ 4000 lần xả / thángNước tiểu13 / 4 "Năng lượng mặt trời với (4) Pin AA22 "thành 42"€889.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SLOAN Bồn cầu có van xả tự động Solis 8111-1.28 1.28 Gpf
€831.71 /đơn vị