vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 145701 Sáo xoắn Tap Bottom #10x32 S/o | AG4HAR 33ZC93

OSG 145701 Sáo xoắn ốc Tập dưới #10x32 S/o

Trong kho
Khoản mục: AG4HAR phần: 145701Tham chiếu chéo: 33ZC93
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
€57.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc
Kết thúcVÌ THẾ
Danh sách số302
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2.5 "
Pitch32
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH2
Chân Địa.0.255 "
Kích thước máy#10
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1"
Loại sợiSTI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhấn vào KiểuKết thúcSố lượng sáoĐộ dài chủ đềChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Giá cả
OSG 145901 Đáy vòi có vòi xoắn ốc # 10x32 S / o | AG4GQQ 33ZC97 145901Chạm đáyVÌ THẾ31"2.5 "32H40.255 "€54.04
OSG 146001 Đáy ống sáo xoắn ốc 1/4 inch x 20 S / o | AG4GQT 33ZC99 146001Chạm đáyVÌ THẾ31.125 "2 23 / 32 "20H20.318 "€60.27
OSG 146101 Đáy ống sáo xoắn ốc 1/4 inch x 20 S / o | AG4GQV 33ZD02 146101Chạm đáyVÌ THẾ31.125 "2 23 / 32 "20H30.318 "€64.55
OSG 146201 Đáy ống sáo xoắn ốc 1/4 inch x 28 S / o | AG4GQW 33ZD04 146201Chạm đáyVÌ THẾ31.125 "2 23 / 32 "28H20.318 "€60.27
OSG 146301 Đáy ống sáo xoắn ốc 1/4 inch x 28 S / o | AG4GQY 33ZD06 146301Chạm đáyVÌ THẾ31.125 "2 23 / 32 "28H30.318 "€62.09
OSG 144701 Spiral Flute Tap Bottom # 2x56 S / o | AG4GZW 33ZC73 144701Chạm đáyVÌ THẾ29 / 16 "1.875 "56H20.141 "€86.65
OSG 144801 Spiral Flute Tap Bottom # 4x40 S / o | AG4GZY 33ZC75 144801Chạm đáyVÌ THẾ311 / 16 "2"40H20.141 "€67.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 145701 Sáo xoắn ốc Tập dưới #10x32 S/o
€57.34 /đơn vị